Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutzplanke,Unterfahrschutz-Winkel,f. innen,HxL 86x2050mm,Stahl,gelb,z. Aufdübeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
218148
218148
218148
218148
Artikel-Nr.:
     711-218148
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     203.20.865
EAN/GTIN:
     4055381598987
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Rammschutz-Balken
Rammschutzbalken
Rammschutzplanke
  • Element: Unterfahrschutz-Winkel
  • Für den Innenbereich geeignet
  • Höhe x Länge 86 x 2050 mm
  • Wandstärke 3 mm
  • Aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in gelb
  • zum Aufdübeln

Suchbegriffe:
Absperrbügel, Absperrpfosten, Absperrung, Abweisbügel, Anfahrschutz, Anfahrschutzsystem, Außenanlage, Pfostenschutz, Prallschutz, Rammschutz, Rammschutz-Bügel, Rammschutzgeländer, Rammschutz-Geländer, Rammschutz-Poller, Rammschutzsystem, Schutzbügel, Sperrbügel, Verkehrsabsperrung, Verkehrsleiteinrichtung, Verkehrssicherung, Wegesperre

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Serie:
BLACK BULL
Verkehrssicherung:
Sicherheitsausstattung
Sicherheitsausstattung:
Anfahrschutz
Rammschutztyp:
Rammschutzplanke
Element:
Unterfahrschutz-Winkel
Einsatzort:
Innenbereich
Höhe:
86 mm
Länge:
2050 mm
Durchmesser:
76 mm
Wandstärke:
3 mm
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Material:
Stahl
Oberfläche Rammschutz:
kunststoffbeschichtet
Farbe Rammschutz:
gelb
Gewicht:
15 kg
Weitere Suchbegriffe: Rollstopp, Rammschutz-Geländer, Rammschutzgeländer, Rammschutz-Planke, Rammschutzplanke, Rammschutzsystem-Planke, Leitplanke, Rammschutz-Geländeplanke, Schutzplanke, Stahlschutzplanke, anfahrschutz stahl, anfahrschutz, moravia anfahrschutz, Absperrbügel, Absperrpfosten, Absperrung, Abweisbügel, Anfahrschutzsystem, Außenanlage, Pfostenschutz, Prallschutz, Rammschutz, Rammschutz-Bügel, Rammschutz-Poller, Rammschutzsystem, Schutzbügel, Sperrbügel, Verkehrsabsperrung, Verkehrsleiteinrichtung, Verkehrssicherung, Wegesperre
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 83,52*
€ 106,54*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 91,25*
€ 115,98*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 93,50*
€ 119,45*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 95,65*
€ 121,69*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 147,60*
€ 184,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,02*
€ 218,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,68*
€ 216,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,59*
€ 201,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,09*
€ 189,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,60*
€ 175,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
203.29.398
ab € 377,09*
Zubehör
Moravia
203.29.934
ab € 115,12*
Zubehör
Moravia
109.24.665
ab € 2,15*
Zubehör
Moravia
ab € 41,53*
Zubehör
Moravia
109.13.708
ab € 36,49*
Zubehör
k.A.
233427
ab € 5,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.