Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile Drehtafel,HxB 1950x2150mm,Tafel HxB 1000x2000mm,magnethaftend,Stahl,Ablageschale,Ablageleiste,Rahmen Alu silber,Gestell grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
213582
213582
Artikel-Nr.:
     711-213582
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6459584
EAN/GTIN:
     4002390062343
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehbares Whiteboard
Drehgestelltafel
Drehtafel
Kipptafel
Mobile Drehtafel
  • Höhe x Breite 1950 x 2150 mm
  • Tafel Höhe x Breite 1000 x 2000 mm
  • Oberfläche: magnethaftend, beschriftbar und trocken abwischbar
  • Tafelkern aus Stahl in weiß
  • Tafelfläche um 360° drehbar und stufenlos arretierbar
  • Ausstattung: Ablageschale
  • Mit praktischer Ablageleiste
  • Rahmen aus Aluminium in silber
  • Gestell aus Stahl in grau

Suchbegriffe:
Magnettafel, Schreibtafel, Tafel, Wandtafel, Weißwandtafel, Weisswandtafel, Whiteboard, Mobile Tafel

Weitere Informationen:
Marke:
MAUL
Serie:
MAULstandard
Informationsausstattung:
Tafel
Tafeltyp:
Mobile Drehtafel
Höhe:
1950 mm
Breite:
2150 mm
Höhe Tafel:
1000 mm
Breite Tafel:
2000 mm
Material Tafel:
Stahl
Oberfläche Eigenschaft:
magnethaftend // beschriftbar // trocken abwischbar
Farbe Tafel:
weiß
Tafel Ausstattung:
Ablageschale
Schreibflächen Anzahl:
2 Stück
Ablageleiste:
ja
Tafel Funktion:
Tafelfläche um 360° drehbar und stufenlos arretierbar
Material Rahmen:
Aluminium
Farbe Rahmen:
silber
Aufstellung/Montage:
Boden
Material Gestell:
Stahl
Farbe Gestell:
grau
fahrbar:
ja
drehbar:
ja
Gewicht:
35 kg
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 278,38*
€ 325,52*
7 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 284,71*
€ 333,32*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 290,14*
€ 342,27*
€ 4,95*
ab € 308,14*
€ 360,66*
Lager 711
12 Tage
18
Frei Haus
ab € 361,71*
€ 418,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 418,19*
€ 497,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,11*
€ 482,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,25*
€ 439,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,62*
€ 435,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,71*
€ 430,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.