Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrstoffschrank,f. brennbare/giftige Stoffe,Typ 90,HxBxT 1968x596x616mm,Flügeltür,3xStahlboden,Korpus RAL1004,Front RAL1004


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
213129
213129
213129
Artikel-Nr.:
     711-213129
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     3022800230249
EAN/GTIN:
     4054923017948
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GF-Schrank
Gefahrgutschrank
Gefahrstoffschrank
Sicherheitsschrank feuerbeständig
Gefahrstoffschrank
  • geeignet für wassergefährdende, brennbare und giftige Stoffe
  • zur Lagerung im Arbeitsraum
  • Brandkammer getestet Typ 90
  • Höhe x Breite x Tiefe 1968 x 596 x 616 mm
  • Höhe x Breite x Tiefe innen 1742 x 450 x 524 mm
  • Konstruktion aus Stahl
  • Flügeltür, Öffnung über Bügelgriff
  • Sicher verschließbar mit Profilzylinderschloss
  • mit Türfeststellanlage
  • Türöffnungswinkel 89 °
  • 3 Ebene(n) mit Stahlboden
  • Traglast je Ebene 75 kg
  • Auffangvolumen Bodenwanne 22 l
  • Unterbau Höhenausgleichsfüße
  • Bodenwanne gemäß StawaR geprüft
  • zum Anschluss an technische Entlüftung (NW 75) vorbereitet
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL1004 Goldgelb
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL1004 Goldgelb
  • Ebenen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • mit GS-Zeichen
  • gebaut nach EN 14470, Teil 1, gemäß DIN EN 14727, Isolierung nach DIN 4102
  • erfüllt die Anforderungen nach TRGS 510
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Gefahrstofflagerung, Gefahrstoff-Lagerung, Gefahrstoffschrank, Gefahrstoff-Schrank, Sicherheitsschrank, Sicherheits-Schrank, Umweltschrank, Umweltschutzschrank

Weitere Informationen:
Serie:
S-CLASSIC-90
Möbeltyp:
Schrank
Gefahrstoff-Lagertyp:
Schrank
Schranktyp:
Gefahrstoffschrank
Lagerort:
im Arbeitsraum
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende, brennbare und giftige Stoffe
Brandschutz:
Brandkammer getestet Typ 90
Höhe:
1968 mm
Breite:
596 mm
Tiefe:
616 mm
Innenhöhe:
1742 mm
Innenbreite:
450 mm
Innentiefe:
524 mm
Schrank Ausstattung:
Böden, Bodenwanne, Lochblecheinlage
Böden / Ebenen Anzahl:
3 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Traglast Fachboden:
75 kg
Bodenwanne:
ja
Auffangvolumen Bodenwanne:
22 l
Anschlussmöglichkeiten Schrank:
zum Anschluss an technische Entlüftung (NW 75) vorbereitet
Türtyp:
Flügeltür
Türöffnungswinkel:
89 °
Tür Ausstattung:
Türfeststellanlage
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Profilzylinderschloss
Griff:
Bügelgriff
Material:
Stahl
Farbe Korpus:
goldgelb // RAL1004
Farbe Front:
goldgelb // RAL1004
Farbe Boden:
lichtgrau // RAL7035
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
Unterbau:
Höhenausgleichsfüße
Bauweise (Zulassung):
Bodenwanne gemäß StawaR geprüft
Zertifizierung:
GS
Zertifizierung DIN-/EN-Normen:
gebaut nach EN 14470, Teil 1, gemäß DIN EN 14727, Isolierung
Zertifizierung TRGS:
erfüllt die Anforderungen nach TRGS 510
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
298 kg
Weitere Suchbegriffe: feuerbeständiger Sicherheitsschrank, feuerfester Labor-Sicherheitsschrank, asecos gefahrgutschrank, gf schrank, gefahrstoffschrank en 14470-1, Gefahrstofflagerung, Gefahrstoff-Lagerung, Gefahrstoff-Schrank, Sicherheitsschrank, Sicherheits-Schrank, Umweltschrank, Umweltschutzschrank
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.924,17*
€ 2.079,03*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.928,85*
€ 2.079,03*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.940,9784*
€ 2.091,3784*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.015,31*
€ 2.166,42*
Lager 711
35 Tage
15
Frei Haus
ab € 3.192,14*
€ 3.390,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.390,80*
€ 4.035,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.333,01*
€ 3.966,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.242,40*
€ 3.858,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.200,37*
€ 3.808,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.192,14*
€ 3.798,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Asecos
14218
ab € 559,63*
Zubehör
Asecos
30059
ab € 33,92*
Zubehör
Asecos
30021
ab € 34,08*
Zubehör
Asecos
30098
ab € 23,75*
Zubehör
Asecos
25099
ab € 1.272,20*
Zubehör
Asecos
11326
ab € 88,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.