Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betriebs-Verbandkasten,DIN 13169,Stahlblech grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
210254
210254
Artikel-Nr.:
     711-210254
Hersteller:
     GRAMM medical
Herst.-Nr.:
     41803601400
EAN/GTIN:
     4045444600184
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
Erste Hilfe Kasten
Betriebs-Verbandkasten
  • Füllung: nach DIN 13169
  • Koffer aus Stahlblech in grün
  • wirkt staub- und spritzwasserdicht
  • verschließbar mit Hakenzugverschluss
  • Einfacher Transport durch 2 Tragegriffe
  • Höhe x Breite x Tiefe 100 x 350 x 265 mm

Suchbegriffe:
Erste-Hilfe, Erste-Hilfe-Koffer, Koffer für Erste-Hilfe, Notfall-Koffer, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Verbandskasten, Löschdecke, Sozialraumumfeld, Sanitätsausstattung, Rettungstuch, Feuerlöschdecke, Verbandskoffer

Weitere Informationen:
Sicherheitsausstattung:
Erste-Hilfe
Erste-Hilfe-Ausstattung:
Betriebs-Verbandkasten
Füllung:
DIN 13169
Material Koffer:
Stahlblech
Höhe:
100 mm
Breite:
350 mm
Tiefe:
265 mm
Schutzeigenschaft:
staub- und spritzwasserdicht
Verschluss:
Hakenzugverschluss
Griff:
2 Tragegriffe
Farbe Koffer:
grün
Gewicht:
3.6 kg
Weitere Suchbegriffe: Erste Hilfe Koffer, Erstehilfekoffer, Ersthelfer-Notfallkoffer, Verbandkoffer, Verbandskoffer, Verbandkasten, Verbandskästen, betriebsverbandkasten din 13169 inhalt, verbandskästen, betriebsverbandkasten inhalt, Erste-Hilfe, Erste-Hilfe-Koffer, Koffer für Erste-Hilfe, Notfall-Koffer, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Verbandskasten, Löschdecke, Sozialraumumfeld, Sanitätsausstattung, Rettungstuch, Feuerlöschdecke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 72,19*
€ 90,83*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 89,86*
€ 110,81*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,83*
€ 108,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,48*
€ 106,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,90*
€ 102,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,17*
€ 100,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,19*
€ 85,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GRAMM medical
31.800.016.900
ab € 23,36*
Zubehör
GRAMM medical
ab € 6,62*
Zubehör
Söhngen
ab € 15,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.