Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwaage,nicht eichfähig,Plattform Ø 150mm,Kunststoff,Wägebereich 0-2,2kg,Ablesbarkeit 1g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
208521
208521
Artikel-Nr.:
     711-208521
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     EMB 2200-0
EAN/GTIN:
     4045761028395
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Briefwaage
Portowaage
Feinwaage
Kompaktwaage
KERN Tischwaage
  • nicht eichfähig
  • Plattform aus Kunststoff, Ø 150 mm
  • Wägebereich von 0 bis 2,2 kg
  • Ablesbarkeit in 1 g Schritten
  • Höhe x Breite x Tiefe 39 x 170 x 240 mm
  • Mit den Funktionen Justieren (CAL), Tarieren, Auto-Off
  • Ausgestattet mit LC-Display
  • Schutzart IP00: Kein Schutz vor Staub/Wasser
  • Spannungsversorgung über Batteriebetrieb
  • Zum Aufstellen auf dem Tisch

Suchbegriffe:
Paketwaage, Waage, Waage für Büro, Tischwaage, Industriewaage, Kompaktwaage, Post- und Paketwaage

Weitere Informationen:
Marke:
KERN
Waagentyp:
Tischwaage
eichfähig:
nein
Material Plattform:
Kunststoff
Plattformdurchmesser:
150 mm
Wägebereich:
0-2.2 kg
Ablesbarkeit:
1 g
Waage Funktionen:
Justieren (CAL), Tarieren, Auto-Off
IP Schutzart:
00: Kein Schutz vor Staub/Wasser
Spannungsversorgung:
Batteriebetrieb
Waage Ausstattung:
LC-Display
Höhe:
39 mm
Breite:
170 mm
Tiefe:
240 mm
Stückzählfunktion:
nein
Tarieren:
ja
Aufstellung/Montage:
Tisch
Gewicht:
0.7 kg
WEE-Registrierungsnummer:
DE80821200
Weitere Suchbegriffe: Laborwaage, Laborwaagen, Präzisionswaage, Schulwaage, Tischwaage, feinwaage kern und sohn, feinwaage, briefwaage batterie, Paketwaage, Waage, Waage für Büro, Industriewaage, Post- und Paketwaage
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 37,51*
€ 45,89*
€ 4,00*
ab € 37,46*
€ 46,03*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 37,71*
€ 46,33*
€ 14,90*
ab € 39,37*
€ 48,32*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 75,76*
€ 87,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,38*
€ 103,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,17*
€ 102,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,33*
€ 99,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,84*
€ 96,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 78,04*
€ 92,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 75,76*
€ 90,15
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 75,76* pro Paket)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 8,17*
Zubehör
k.A.
266677
ab € 80,97*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 6,31*
Zubehör
Kern
963-127
ab € 70,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.