Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kst.-Band 16x0,68mm Set 4 Rollen a 500m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kst.-Band 16x0,68mm Set 4 Rollen a 500m
Kst.-Band 16x0,68mm Set 4 Rollen a 500m
Artikel-Nr.:
     4012-606164
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     4030198303146
EAN/GTIN:
     4030198303146
Suchbegriffe:
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
PET-Umreifungsband
Polyesterband
";Umreifungs-Set Nr. 3, 16 mm

• Für gelegentliche Umreifungen, ausgerüstet mit einem praktischen, tragbaren Abroller
• Einteiliges Spann- und Verschlussgerät, 16 mm
• Tragbarer Bandabroller mit Bremse
• Rolle PP-Kunststoffband, 16 x 0,68 mm, 500 m lang, Kern 62 mm
• Bruchlast ca. 2800 N
• 2000 Stück Verschlusshülsen, 16 x 28 mm


PP-Kunststoffband, 16 x 0,68 mm, Set mit 4 Rollen à 500 m "
Weitere Informationen:
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Grossbritannien
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsbänder PET, PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, PP-Umreifungsband, Umreifungsbänder PP, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Plastikband, Automatenband, Umreifungsband, umreifungsband 16x0,6mm 500m, pp-klebeband, pp-klebeband schwarz, 30441080, Band, Bänder, für, Kunststoffband, Kunststoffbänder, Kunststoffband-Umreifungen, PP-Kunststoffband, Spann-, Umreifungsbänder, Umreifungsgeräte, Verpackungsbänder, Verschlussgeräte, Verschlusshülsen, Zubehör
Angebote (21)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 52,24*
€ 66,60*
7 Tage
21
pro Stück
Frei Haus
ab € 54,73*
€ 69,46*
5 Tage
20
pro Paket
Frei Haus
ab € 64,97*
€ 82,38*
6 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 69,28*
€ 87,89*
Lager 4012
21
pro Stück
€ 5,90*
ab € 75,42*
€ 95,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,04*
€ 113,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,59*
€ 107,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,77*
€ 103,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,54*
€ 98,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,42*
€ 89,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
19354
ab € 64,66*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17810
ab € 18,06*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17144
ab € 116,54*
Zubehör
Banholzer & Wenz
19176
ab € 55,62*
Zubehör
Banholzer & Wenz
19176
ab € 136,96*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17343
ab € 40,77*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17149
ab € 37,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.