Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umreifungsbänder, Kurzrolle, Breite x Stärke 16 x 0,68 mm | VP1099


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umreifungsbänder, Kurzrolle, Breite x Stärke 16 x 0,68 mm | VP1099
Umreifungsbänder, Kurzrolle, Breite x Stärke 16 x 0,68 mm | VP1099
Artikel-Nr.:
     261-VP1099
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     2x30314
EAN/GTIN:
     4030198303146
Suchbegriffe:
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
PET-Umreifungsband
Polyesterband
Umreifungsbänder, Kurzrolle, Breite x Stärke 16 x 0,68 mm | VP1099

Umreifungsbänder
Kurzrolle
Breite x Stärke 16 x 0,68 mm
Rollenlänge 500 m
1 VE= 2 Rollen
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Umreifungsband
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Ausführung:
Manuell
Verkaufseinheit:
VE
Bandstärke mm:
0,68
Bruchlast / Newton:
2800
Bandbreite mm:
16
Breite x Stärke mm:
16 x 0.68
Rollenlänge m:
500
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsbänder PET, PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, PP-Umreifungsband, Umreifungsbänder PP, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Plastikband, Automatenband, Umreifungsband, umreifungsband 16x0,6mm 500m, pp-klebeband, pp-klebeband schwarz, Umreifungsgerät, Schrumpfgerät, Verkleinerungsgerät, Stretchen, Strecht Folie, Handstretche, Umreifungsbänder, Umreifungsrollen, Bandabroller, Großrollen, Schrumpfen, Schrumpfpistole, Schrumpfhauben, Schrumpfschlauch
Angebote (22)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 261
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 52,26*
€ 66,33*
7 Tage
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 54,48*
€ 69,21*
4 Tage
20
pro Paket
Frei Haus
ab € 65,28*
€ 82,16*
5 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 69,43*
€ 87,53*
1 Tag
21
pro Stück
Frei Haus
ab € 75,75*
€ 94,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,33*
€ 78,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,97*
€ 78,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,81*
€ 74,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,01*
€ 71,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,26*
€ 62,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
19354
ab € 64,80*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17810
ab € 18,21*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17144
ab € 116,09*
Zubehör
Banholzer & Wenz
19176
ab € 55,57*
Zubehör
Banholzer & Wenz
19176
ab € 137,35*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17343
ab € 42,15*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17149
ab € 37,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.