Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkastenregal,Grundfeld,HxBxT 1850x958x324mm,32 Kästen PP,Fachlast 50kg,einseitig,Ständer verzinkt,Ebenen verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
207445
207445
207445
Artikel-Nr.:
     711-207445
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     53043
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fachbodenregal mit Regalkästen
Fachbodenregal mit Sichtlagerkästen
Steckregal Sichtkästen
fachbodenregal mit regalkästen
Regal mit Sichtlagerkästen - Grundfeld
  • Stecksystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 958 x 324 mm
  • 32 Kästen aus Polypropylen
  • Bestückung 16 x H x B x T 200 x 210 x 350 mm, 16 x H x B x T 145 x 210 x 350 mm
  • Feldlast 500 kg / Fachlast 50 kg
  • Ebene(n) mit Anschlagkante
  • Nutzung einseitig
  • Hohe Stabilität durch Diagonalverstrebungen
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Lieferumfang: Grundregal mit 2 Ständerrahmen, Diagonalverstrebungen, Ebenen und Kästen gem. Angebot
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Suchbegriffe:
Regale mit Kasten, Lagerregal, Komplettregal, Kleinteile-Lagerung, Kleinteileregal

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Regal mit Kästen
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Grundfeld
Material:
Stahl
Höhe:
1850 mm
Breite:
958 mm
Tiefe:
324 mm
Regal Ausstattung:
Sichtlagerkästen
Kästen Anzahl:
32 Stück
Material Kasten:
Polypropylen
Fachlast:
50 kg
Feldlast:
500 kg
Nutzung:
einseitig
Böden / Ebenen Ausstattung:
Anschlagkante
Stabilität / Aussteifung / Verstrebung:
Diagonalverstrebungen
Oberfläche Boden:
verzinkt
Oberfläche Ständer:
verzinkt
Farbe Ausführung:
verzinkt
Anlieferung:
zerlegt
Lieferumfang:
Grundregal mit 2 Ständerrahmen, Diagonalverstrebungen, Ebene
Gewicht:
51.29 kg
Weitere Suchbegriffe: Regale mit Kasten, Lagerregal, Komplettregal, Kleinteile-Lagerung, Kleinteileregal
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 414,32*
€ 475,76*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 414,62*
€ 475,78*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 415,77*
€ 477,98*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 513,94*
€ 588,51*
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 546,92*
€ 627,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 627,36*
€ 746,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 617,05*
€ 734,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 599,82*
€ 713,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 581,56*
€ 692,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 546,92*
€ 650,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0230-0009
ab € 57,44*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0230-0010
ab € 57,46*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0230-0011
ab € 57,38*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0230-0012
ab € 57,46*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0230-0013
ab € 69,82*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0230-0014
ab € 70,04*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0230-0015
ab € 70,10*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0230-0016
ab € 70,19*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
52181
ab € 6,70*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
53044
ab € 371,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.