Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bito Behälterregale SK 53043Bito Behälterregale SK 53043


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bito Behälterregale SK 53043Bito Behälterregale SK 53043
Bito Behälterregale SK 53043Bito Behälterregale SK 53043
Artikel-Nr.:
     3551-Bito-53043
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     Bito-53043
EAN/GTIN:
     4250692960069
Suchbegriffe:
Fachbodenregal mit Regalkästen
Fachbodenregal mit Sichtlagerkästen
Steckregal Sichtkästen
steckregal sichtkästen

Behälterregal SK

Das Behälterregal SK: sorgt jederzeit für Übersicht Ob als Werkstattregal oder im Hobbykeller: Mit diesem Regal und seinen einzelnen Behältern lagern Sie Kleinteile jeglicher Art strukturiert und ordentlich. Das Regalsystem verfügt über einzeln zu entnehmende Sichtlagerkästen, in denen sich Schrauben, Muttern, Nägel und ähnliche Kleinteile verstauen lassen. Die offene Vorderseite ermöglicht einen Blick auf die eingelagerten Gegenstände. Weiterhin können beschriftete Etiketten an der Front angebracht werden. Mit einer Fachlast von maximal 50 kg und einer Feldlast von bis zu 500 kg kann das Lagerregal auch schwerere Gegenstände problemlos aufnehmen. Das Behälterregal SK ist darüber hinaus im Baukastenprinzip konzipiert. So lässt sich die Höhe der zehn Regalböden individuell festlegen. Dies erlaubt es Ihnen, Sichtkästen unterschiedlicher Größen in dem Metallregal zu verwenden und sich ein individuelles Ablagesystem aufzubauen. Die Sichtkästen sind durch eine Anschlagkante vor dem Hinausfallen gesichert und finden dank der Arretiernoppen jederzeit sicheren Halt. Mit seinen rechtwinkligen Ablageboxen bietet das System viel Staufläche und bleibt gleichzeitig kompakt.
  • Behälterregale inkl. Sichtlagerkästen SK
  • hintere Anschlagleiste nachrüstbar
  • Bauweise mit Traversen, mit Diagonalverbänden
  • schneller und einfacher Aufbau durch schraublose Montage spart Zeit
  • jederzeit erweiterbar
  • Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar
  • Fach­boden­länge: 900 mm
  • Höhe: 1850 mm
  • Länge Anbaufeld: 908 mm
  • Länge Grundfeld: 958 mm
  • Nutztiefe: 300 mm
  • Regalhöhe: 1850 mm
  • Regallänge: 958 mm
  • Regaltiefe: 324 mm
  • Anzahl Fach-/Einlegeböden: 8
  • Ausführung: Grundfeld
  • Ausstattung: 16 x SK3521 (350 x 210 x 145 mm)
  • 16 x SK3522 (350 x 210 x 200 mm)
  • Fachlast: 70 kg
  • Farbe: Behälterfarben blau und rot
  • Feldlast: 500 kg
  • Material: Stahl
  • verfahrbar: Nein
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
19
Frei Haus
ab € 389,74*
€ 455,26*
11 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 413,08*
€ 479,64*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 410,77*
€ 479,66*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 414,17*
€ 481,66*
Lager 3551
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 512,09*
€ 590,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 590,96*
€ 703,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 583,37*
€ 694,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 563,35*
€ 670,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 546,89*
€ 650,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 512,09*
€ 609,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0230-0009
ab € 61,45*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0230-0010
ab € 61,47*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0230-0011
ab € 61,43*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0230-0012
ab € 61,47*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0230-0013
ab € 70,05*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0230-0014
ab € 70,01*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0230-0015
ab € 70,22*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0230-0016
ab € 70,13*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
52181
ab € 6,35*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
53044
ab € 352,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.