Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprossenstehleiter,beidseitig,2x10 Sprossen,Holm L 2,9m,Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
203558
203558
203558
203558
203558
203558
Artikel-Nr.:
     711-203558
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40313
EAN/GTIN:
     4003866403134
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Sprossenstehleiter
  • Aufstieg beidseitig
  • 2 x 10 profilierte Sprossen
  • Für eine Arbeitshöhe bis ca. 4,05 m
  • Holmlänge 2,9 m
  • Sprossen Tiefe 30 mm
  • Sprossen-Holm-Verbindung gebördelt
  • Sichere Anwendung durch Spreizsicherung und Klemmschutz
  • aus Aluminium
  • Gewicht 11 kg
  • Qualitätssicherung gemäß DIN EN 131 professional
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Leiter, Mehrzweckleiter, Alu-Leiter, Bockleiter, Sprossenleiter, Stehleiter, Ausziehleiter

Weitere Informationen:
Marke:
ZARGES
Steigtechnik:
Stehleiter
Leitertyp:
Sprossenstehleiter
Material:
Aluminium
Nutzung:
beidseitig
Holmlänge:
2.9 m
Arbeitshöhe:
4.05 m
Sprossen Anzahl:
2 x 10
Stufen-/Sprossentyp:
profilierte Sprossen
Tiefe Sprossen:
30 mm
klappbar:
ja
fahrbar:
nein
Sprossen-/Holmverbindung:
gebördelt
Sicherheitsausstattung Leiter:
Spreizsicherung und Klemmschutz
Sicherheitsbügel:
nein
Spreizsicherung:
ja
Leiter Ausführung:
zweiteilig
Treppengängig:
nein
Ausführung:
Industrie
Norm:
DIN EN 131 professional
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
11 kg
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 261,28*
€ 306,83*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 262,70*
€ 306,83*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 261,79*
€ 306,84*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 263,87*
€ 309,72*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 480,33*
€ 537,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 537,52*
€ 639,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 531,99*
€ 633,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 524,08*
€ 623,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 510,94*
€ 608,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 480,33*
€ 571,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.