Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zarges Sprossen-Stehleiter beidseitig begehbar 40313 4.05 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ZARGES40313
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40313
EAN/GTIN:
     4003866403134
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Sprossen-Stehleiter beidseitig begehbar

Anwendung
Für alle, die hoch hinaus wollen: flexibler Aufstieg mit bis zu 20 Sprossen für Arbeitshöhen bis 6,70 m.

Ausführung
• stabile Leichmetallsprossen (30 mm x 30 mm) mit rutschsicherer, geriffelter Auftrittsfläche
• Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste Zarges Qualitätsbördelung
• robuste, stabil verschraubte Stahlscharniere
• Spreizsicherung durch zwei hochfeste Perlongurte, verdrehsicher an der Sprosse befestigt
• Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen
• zusätzliche Stabilisierung durch Aussteifung an der untersten Sprosse
• auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm

Ausführung
• Sehr leicht und zugleich äußerst stabil
Weitere Informationen:
Klappbar:
Ja
Werkstoff:
ALU
Holmhöhe:
58 mm
Begehbarkeit:
Beidseitig
Traglast max.:
150 kg
Mit Ablageschale:
Nein
Länge:
2.90 m
Anzahl Sprossen:
2 x 10
Arbeitshöhe:
4.05 m
EN-Norm:
131
Breite (unten):
0.65 m
Senkrechte Höhe:
2.83 m
Gewicht:
11.0 kg
Weitere Suchbegriffe: Sprossen-Stehleiter, Sprossenleiter, Sprossenstehleiter, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, alu-leiter 3x10 sprossen zarges, alu-stehleiter 10 sprossen, alu stehleiter, Stufenleitern, Leitern, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Leiter, ZARGES
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 261,66*
€ 306,50*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 261,93*
€ 306,50*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 266,91*
€ 313,33*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 274,51*
€ 320,84*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 373,36*
€ 426,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 426,55*
€ 507,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,24*
€ 496,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 410,42*
€ 488,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 401,76*
€ 478,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 373,36*
€ 444,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.