Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 711-203423 Herst.-Nr.: 130099 EAN/GTIN: 4009199130099 |
| | |
|
| | |
| Arbeitsplattform- Podest aus Siebdruckplatte mit Phenolharzbeschichtung
- Podest Höhe x Breite x Tiefe 470 x 300 x 1090 mm
- Aufstieg beidseitig
- 2 x 2 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest)
- geklappt 135 mm tief
- Holmlänge 0,5 m
- Erhöhte Stabilität durch Eckverstrebungen an der unteren Stufe
- platzsparend zusammenklappbar
- Rutschhemmende Fußkappen am Holmende
- Belastbar bis 150 kg
- Gewicht 9 kg
- Gemäß DIN EN 131
- Qualitätssicherung TÜV geprüft
- 8 Jahre Garantie
Suchbegriffe: Podesttreppe, Arbeitspodest, Arbeitsplattform, BG BAU, BG BAU Förderung Weitere Informationen: | | Marke: | Krause | Steigtechnik: | Arbeitsplattform | Material Podest: | Siebdruckplatte | Material Stufen/Holme: | Aluminium | Höhe Podest: | 470 mm | Breite Podest: | 300 mm | Tiefe Podest: | 1090 mm | Arbeitshöhe: | 2.45 m | Nutzung: | beidseitig | Stufen Anzahl: | 2 x 2 | Stufen-/Sprossentyp: | Riffelblechstufe(n) | Länge Holm: | 0.5 m | belastbar bis: | 150 kg | klappbar: | ja | Klappfunktion: | platzsparend zusammenklappbar | Tiefe geklappt: | 135 mm | Treppengängig: | nein | Stabilität / Aussteifung / Verstärkung: | Eckverstrebungen an der unteren Stufe | Sicherheitsbügel: | nein | fahrbar: | nein | Unterbau: | Rutschhemmende Fußkappen | Oberfläche Podest: | phenolharzbeschichtet | Norm: | DIN EN 131 | Zertifizierung: | TÜV geprüft | Garantie: | 8 Jahre | Gewicht: | 9 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 75,03* | € 97,88* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 77,66* | € 99,36* | | | | Lager 711 | | | | | | Frei Haus | ab € 89,39* | € 114,61* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 93,46* | € 119,40* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 98,32* | € 125,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 711 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 711 | | Versand: Lager 711 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|