Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StepTop Arbeitsplattform


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StepTop Arbeitsplattform
StepTop Arbeitsplattform
StepTop Arbeitsplattform
StepTop Arbeitsplattform
StepTop Arbeitsplattform
StepTop Arbeitsplattform
StepTop Arbeitsplattform
StepTop Arbeitsplattform
StepTop Arbeitsplattform
StepTop Arbeitsplattform
StepTop Arbeitsplattform
StepTop Arbeitsplattform
StepTop Arbeitsplattform
StepTop Arbeitsplattform
StepTop Arbeitsplattform
StepTop Arbeitsplattform
StepTop Arbeitsplattform
Artikel-Nr.:
     2457-130099
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     130099
EAN/GTIN:
     4009199130099
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
Klapptreppe
Die stabile Aluminium-Arbeitsplattform eignet sich ideal für Arbeiten,
die eine große Standfläche benötigen und kann platzsparend
zusammengeklappt werden.
- Rutschhemmende und wasserfeste große Standfläche
- Schnell und einfach zusammenklappbar für eine platzsparende
Unterbringung
- Integrierte Klappsperre, automatisch arretierend, für einen sicheren
Stand
- 4 großdimensionierte, rutschhemmende und bodenschonende Fußkappen
- Farbig pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Transportlänge:
1.10 Meter
Transportbreite:
0.40 Meter
Transporthöhe:
0.15 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,63 m³
Nettogewicht:
8.5 Kilogramm
Bruttogewicht:
9.0 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
0.50 Kilogramm
Sonderverpackungsmaterialien 1:
0,08 PVC
Sonderverpackungsmaterialien 3:
0,40 PP
Aufstelllänge min.:
1.40 Meter
Aufstelllänge max.:
1.40 Meter
Aufstellbreite min.:
0.40 Meter
Aufstellbreite max.:
0.40 Meter
Aufstellfläche min.:
0.56 Quadratmeter
Aufstellfläche max.:
0.56 Quadratmeter
Belastbarkeit:
150 Kilogramm
Arbeitshöhe Tritt:
2.45 Meter
Standhöhe Tritt:
0.45 Meter
Produktlänge Tritt:
0.50 Meter
Produkthöhe Tritt:
0.45 Meter
Stufenanzahl:
2 Stufen
Traversenbreite:
ohne Traverse
Ursprungsland:
PL
Versandart:
Paketdienst
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Klapptritt, Montage-Treppe, Montagetritt, Tritte, Trittleiter, arbeitsplattform krause, arbeitsplattform, KRAUSE, MONTO, geprüfte Qualität, StepTop, KlappTritt, klappbar, große Standfläche, Klappsperre, farbig
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 77,20*
€ 96,95*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 77,70*
€ 97,59*
Lager 2457
10
Frei Haus
ab € 93,12*
€ 117,12*
11 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 98,26*
€ 122,59*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 98,00*
€ 122,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2457
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,12*
€ 139,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,06*
€ 138,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,12*
€ 129,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,22*
€ 124,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,12*
€ 110,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2457
Versand: Lager 2457
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2457
Zeitraum:innerhalb von 45 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.