Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappleiter,beidseitig,2x4 Stufe(n),Stand H 0,5m,Holm L 1,05m,Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
203403
203403
203403
203403
203403
203403
Artikel-Nr.:
     711-203403
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     124722
EAN/GTIN:
     4009199124722
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Klappleiter
  • Aufstieg beidseitig
  • 2 x 4 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest)
  • Standhöhe 0,5 m
  • Holmlänge 1,05 m
  • Stufen-Holm-Verbindung gebördelt
  • Erhöhte Stabilität durch Eckverstrebungen an der unteren Stufe
  • Sichere Anwendung durch Spreizsicherung
  • rutschhemmende Fußstopfen (SafetyCap) am Holmende
  • Aus Aluminium
  • Gewicht 5,5 kg
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Leiter, Klapptritt, Tritt, Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter

Weitere Informationen:
Marke:
Krause
Serie:
STABILO® Professional
Steigtechnik:
Tritt
Leitertyp:
Klappleiter
Material:
Aluminium
Nutzung:
beidseitig
Länge Holm:
1.05 m
Höhe Podest:
0.5 m
Standhöhe:
0.5 m
Tiefe Podest:
80 mm
Arbeitshöhe:
2.5 m
Stufen Anzahl:
2 x 4
Stufen-/Sprossentyp:
Riffelblechstufe(n)
klappbar:
ja
fahrbar:
nein
Sprossen-/Holmverbindung:
gebördelt
Sicherheitsausstattung Leiter:
Spreizsicherung
Sicherheitsbügel:
nein
Ablageschale:
nein
Stabilität / Aussteifung / Verstärkung:
Eckverstrebungen an der unteren Stufe
Unterbau:
rutschhemmende Fußstopfen (SafetyCap)
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
5.5 kg
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
10
Frei Haus
ab € 119,46*
€ 150,83*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 126,00*
€ 158,10*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 126,13*
€ 159,21*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 129,91*
€ 162,47*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 140,49*
€ 174,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,10*
€ 188,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,98*
€ 183,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,94*
€ 173,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,06*
€ 166,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,00*
€ 149,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.