Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappleiter,beidseitig,2x3 Stufe(n),Stand H 0,25m,Holm L 0,8m,Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
203402
203402
203402
203402
203402
203402
Artikel-Nr.:
     711-203402
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     124715
EAN/GTIN:
     4009199124715
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Klappleiter
  • Aufstieg beidseitig
  • 2 x 3 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest)
  • Standhöhe 0,25 m
  • Holmlänge 0,8 m
  • Stufen-Holm-Verbindung gebördelt
  • Erhöhte Stabilität durch Eckverstrebungen an der unteren Stufe
  • Sichere Anwendung durch Spreizsicherung
  • rutschhemmende Fußstopfen (SafetyCap) am Holmende
  • Aus Aluminium
  • Gewicht 4,2 kg
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Leiter, Klapptritt, Tritt, Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter

Weitere Informationen:
Marke:
Krause
Serie:
STABILO® Professional
Steigtechnik:
Tritt
Leitertyp:
Klappleiter
Material:
Aluminium
Nutzung:
beidseitig
Holmlänge:
0.8 m
Höhe Podest:
0.25 m
Standhöhe:
0.25 m
Tiefe Podest:
80 mm
Arbeitshöhe:
2.25 m
Stufen Anzahl:
2 x 3
Stufen-/Sprossentyp:
Riffelblechstufe(n)
klappbar:
ja
fahrbar:
nein
Sprossen-/Holmverbindung:
gebördelt
Sicherheitsausstattung Leiter:
Spreizsicherung
Sicherheitsbügel:
nein
Ablageschale:
nein
Verstärkung:
Eckverstrebungen an der unteren Stufe
Unterbau:
rutschhemmende Fußstopfen (SafetyCap)
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
4.2 kg
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 99,26*
€ 123,98*
2 Tage
4
€ 4,95*
ab € 100,82*
€ 125,75*
€ 4,80*
ab € 103,02*
€ 128,54*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 102,73*
€ 128,57*
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 160,94*
€ 191,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,98*
€ 228,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,25*
€ 225,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,06*
€ 213,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,88*
€ 208,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,94*
€ 191,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.