Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kastenwagen,Tragl. 500kg,Ladefl. LxB 1200x750mm,HxLxB 1095x815x1260mm,4 Wände,1 Längswand klappbar,m. Deckel,RAL5010,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
203250
203250
Artikel-Nr.:
     711-203250
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-800.406
EAN/GTIN:
     4035694000582
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzkastenwagen
Kastenwagen
Längswandwagen
Plattformwagen
Kastenwagen
  • Traglast 500 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 1200 x 750 mm
  • Höhe x Länge x Breite 1095 x 815 x 1260 mm
  • Aufbauten: 4 Wände (Vollwand), 1 Längswand klappbar
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Stahlkonstruktion, verschweißt
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern und Fußschutz
  • Rad Ø 200 mm
  • mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Kugellager
  • 12 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Handtransportwagen, Kastenwagen, Magazinwagen, Holzkastenwagen, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Handwagen

Weitere Informationen:
Marke:
VARIOfit
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Kastenwagen
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Traglast:
500 kg
Ladeflächenlänge:
1200 mm
Ladeflächenbreite:
750 mm
Höhe:
1095 mm
Länge:
815 mm
Breite:
1260 mm
Euronorm:
nein
Aufbauten:
4 Wände (Vollwand)
Aufbauten Funktion:
1 Längswand klappbar
Deckel:
nein
Material Plattform:
Holz
Bereifung:
TPE
Durchmesser Rad:
200 mm
Radlager:
Kugellager
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern und Fußschutz
Radanordnung:
rechteckig
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Garantie:
12 Jahre
Gewicht:
79 kg
Weitere Suchbegriffe: kastenwagen, Handtransportwagen, Magazinwagen, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Handwagen
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 376,13*
€ 432,17*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 371,39*
€ 432,18*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 403,86*
€ 457,89*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 410,54*
€ 467,22*
Lager 711
9 Tage
18
Frei Haus
ab € 445,50*
€ 504,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 504,75*
€ 600,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 496,60*
€ 590,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 473,94*
€ 563,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 463,98*
€ 552,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 445,50*
€ 530,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Variofit
RSA-230.002
ab € 80,91*
Zubehör
Variofit
RSA-000.000
ab € 8,17*
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 22,37*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 84,35*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.002
ab € 21,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.