Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzkastenwagen 500 kg 1200 x 745 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzkastenwagen 500 kg 1200 x 745 mm
Holzkastenwagen 500 kg 1200 x 745 mm
Artikel-Nr.:
     4012-601450
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     SW-800.406
EAN/GTIN:
     4035694000582
Suchbegriffe:
Holzkastenwagen
Kastenwagen
Längswandwagen
Plattformwagen
Holzkastenwagen mit Stahlrohr-Aufbau

Mit Stahlrohr-Aufbau
Drahtgitter 50x50x4 mm eingeschweißt.
Verschraubte Baukasten-Ausführung.
Alle Wände aus Holzwerkstoffplatte mit kunststoffvergüteter Oberfläche.
Nutzhöhe: 800 mm
Serienmäßig mit EasyStop

Dieses Gerät hat gemäß Norm serienmäßig Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz.
Weitere Informationen:
Tragkraft:
500 kg
Ladefläche LxB:
1200x750 mm
Rad-Ø:
200 mm
Eigengewicht:
84 kg
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: kastenwagen, 30205529, Blechkastenwagen, Drahtkastenwagen, Gitterkastenwagen, Transportwagen
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 377,09*
€ 431,38*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 369,91*
€ 431,39*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 402,96*
€ 457,91*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 410,77*
€ 467,58*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 394,07*
€ 474,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 431,38*
€ 513,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 426,71*
€ 507,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,69*
€ 479,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,14*
€ 470,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 377,09*
€ 448,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Variofit
RSA-230.002
ab € 80,91*
Zubehör
Variofit
RSA-000.000
ab € 8,16*
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 22,33*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 84,28*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.002
ab € 21,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.