Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden,f. Etagenwagen,LxB 1200x800mm,Holz,Dekor Buche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
203236
203236
Artikel-Nr.:
     711-203236
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     zsw-800.218
EAN/GTIN:
     4035694007123
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenboden Tischwagen
Tischwagenetagenboden
Etagenwagen
Leiterwagen
Fachboden für Etagenwagen
  • Länge x Breite 1200 x 800 mm
  • Traglast 80 kg
  • aus Holz in Dekor Buche

Suchbegriffe:
Beistellwagen, Etagenwagen, Kommissionierwagen, Magazinwagen, Transporthilfe, Transportwagen, Transportgerät, Handtransportwagen, Etagenwagen mit Wand, Fachboden, Etagenboden

Weitere Informationen:
Marke:
VARIOfit
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Zubehör
für Wagentyp:
Etagenwagen
Böden- / Ebenentyp:
Fachboden
Länge:
1200 mm
Breite:
800 mm
Tragkraft pro Boden:
80 kg
Material Boden:
Holz
Farbe Boden:
Buche
Gewicht:
16.11 kg
Weitere Suchbegriffe: Boden für Etagenwagen, Etagenwagenboden, Fach-Boden, Fachboden, Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, Paketwagen, paketwagen cordes, paketwagen, Beistellwagen, Kommissionierwagen, Magazinwagen, Transporthilfe, Transportwagen, Transportgerät, Handtransportwagen, Etagenwagen mit Wand, Etagenboden
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 47,76*
€ 62,18*
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 49,21*
€ 63,44*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 46,41*
€ 63,47*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 48,28*
€ 64,97*
Lager 711
20 Tage
16
Frei Haus
ab € 126,82*
€ 153,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,47*
€ 182,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,58*
€ 178,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,95*
€ 168,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,31*
€ 162,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 134,02*
€ 159,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 126,82*
€ 150,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
sw-800.303
ab € 361,07*
Ähnlich
Cordes
sw-500.460
ab € 345,65*
Ähnlich
Cordes
sw-600.460
ab € 374,13*
Ähnlich
Cordes
sw-700.460
ab € 408,08*
Ähnlich
Cordes
sw-800.460
ab € 438,31*
Ähnlich
Cordes
00016767
ab € 235,16*
Ähnlich
Cordes
00016783
ab € 279,04*
Ähnlich
Cordes
00016768
ab € 247,14*
Ähnlich
Cordes
00016769
ab € 247,28*
Ähnlich
Cordes
00016784
ab € 304,70*
Ähnlich
Cordes
00016785
ab € 332,85*
Ähnlich
Cordes
00016770
ab € 269,40*
Ähnlich
Cordes
00016793
ab € 36,25*
Ähnlich
Cordes
00016792
ab € 31,83*
Ähnlich
Cordes
00016778
ab € 78,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.