Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen niedrig, vergittert 1.183 x 717 x 1.216 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etagenwagen niedrig, vergittert 1.183 x 717 x 1.216 mm
Etagenwagen niedrig, vergittert 1.183 x 717 x 1.216 mm
Artikel-Nr.:
     1545-00016769
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     00016769
EAN/GTIN:
     4035694000834
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Plattformwagen
Schrankwagen
inkl. 2 Bremsrollen
Easy STOP möglich: Ja
EAN-Nummer:4035694000834
Abmessungen: 1.183 x 717 x 1.216 mm
Ladefläche: 1.000 x 700 mm
Schaufelbreite/Schaufellänge:
Gewicht: 68,5
Traglast/kg: 500
Rad Ø: 200 mm
Höhe: Zolltarifnummer:87168000

Lieferzeit für dieses Produkt: 5 Tage
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 247,10*
€ 282,16*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 250,64*
€ 286,24*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 252,68*
€ 288,25*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 253,06*
€ 289,74*
Lager 1545
Frei Haus
ab € 405,86*
€ 450,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1545
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 450,87*
€ 536,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 444,36*
€ 528,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 425,60*
€ 506,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,52*
€ 499,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 405,86*
€ 482,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1545
Versand: Lager 1545
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1545
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Variofit
RSA-230.002
ab € 89,69*
Zubehör
Variofit
RSA-000.000
ab € 8,52*
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 23,41*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,55*
Zubehör
Cordes
RSA-125.016
ab € 50,47*
Zubehör
Cordes
RSA-150.002
ab € 89,02*
Zubehör
Cordes
RSA-160.016
ab € 94,89*
Zubehör
Cordes
RSA-200.003
ab € 58,71*
Zubehör
Cordes
RSA-200.014
ab € 32,32*
Zubehör
Cordes
RSA-200.016
ab € 105,10*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 85,00*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.002
ab € 20,81*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 45,42*
Zubehör
Cordes
00016523
ab € 53,05*
Zubehör
Cordes
00016793
ab € 36,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.