Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen niedrig, vergittert 1.183 x 617 x 1.216 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etagenwagen niedrig, vergittert 1.183 x 617 x 1.216 mm
Etagenwagen niedrig, vergittert 1.183 x 617 x 1.216 mm
Artikel-Nr.:
     1545-00016768
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     00016768
EAN/GTIN:
     4035694009387
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Diesel-Tankstelle
Dieseltankanlage
inkl. 2 Bremsrollen
Easy STOP möglich: Ja
EAN-Nummer:4035694009387
Abmessungen: 1.183 x 617 x 1.216 mm
Ladefläche: 1.000 x 600 mm
Schaufelbreite/Schaufellänge:
Gewicht: 65
Traglast/kg: 500
Rad Ø: 200 mm
Höhe: Zolltarifnummer:87168000

Lieferzeit für dieses Produkt: 5 Tage
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 257,16*
€ 298,05*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 256,08*
€ 298,08*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 259,21*
€ 302,12*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 247,42*
€ 305,30*
Lager 1545
Frei Haus
ab € 386,42*
€ 436,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1545
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 436,53*
€ 519,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 430,55*
€ 512,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,60*
€ 486,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 401,78*
€ 478,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,42*
€ 459,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1545
Versand: Lager 1545
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1545
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 23,41*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,55*
Zubehör
Cordes
RSA-200.003
ab € 58,71*
Zubehör
Cordes
RSA-200.014
ab € 32,32*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 85,00*
Zubehör
Cordes
00016792
ab € 31,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.