Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen,Tragl. 500kg,Ladefl. LxB 1000x700mm,Holzetage,RAL5010,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
203217
203217
Artikel-Nr.:
     711-203217
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-700.313
EAN/GTIN:
     4035694002562
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreiwandwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
Längswandwagen
Etagenwagen
  • Traglast 500 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 1000 x 700 mm
  • Höhe x Länge x Breite 1220 x 1190 x 725 mm
  • Etage(n) aus Holz
  • Aufbau 3 Wände (Drahtgitter)
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Stahlkonstruktion, verschweißt
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit EasySTOP
  • Rad Ø 200 mm
  • mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Kugellager
  • Radanordnung rechteckig
  • 12 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Beistellwagen, Etagenwagen, Kommissionierwagen, Magazinwagen, Transporthilfe, Transportwagen, Transportgerät, Handtransportwagen, Etagenwagen mit Wand, Handwagen

Weitere Informationen:
Marke:
VARIOfit
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Etagenwagen
Aufbauten:
3 Wände (Drahtgitter)
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Ladeflächenbreite:
700 mm
Höhe:
1220 mm
Traglast:
500 kg
Material Etage(n):
Holz
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Länge:
1190 mm
Breite:
725 mm
Euronorm:
nein
Etagenausrichtung:
gerade
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
TPE
Durchmesser Rad:
200 mm
Radlager:
Kugellager
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit EasySTOP
elektrisch leitend:
nein
klappbar:
nein
Radanordnung:
rechteckig
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Garantie:
12 Jahre
Schiebebügel Anzahl:
1 Stück
Gewicht:
50 kg
Weitere Suchbegriffe: Paketwagen, Plattformwagen, plattformwagen, Beistellwagen, Kommissionierwagen, Magazinwagen, Transporthilfe, Transportwagen, Transportgerät, Handtransportwagen, Etagenwagen mit Wand, Handwagen
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 301,26*
€ 350,08*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 299,70*
€ 350,11*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 287,28*
€ 355,73*
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 297,72*
€ 364,26*
Lager 711
9 Tage
17
Frei Haus
ab € 326,60*
€ 378,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,95*
€ 450,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,55*
€ 445,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,06*
€ 417,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,88*
€ 410,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,60*
€ 388,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
RSA-125.016
ab € 51,22*
Zubehör
Cordes
RSA-150.002
ab € 89,44*
Zubehör
Cordes
RSA-160.016
ab € 96,12*
Zubehör
Cordes
RSA-200.016
ab € 106,38*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.002
ab € 21,07*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 45,88*
Zubehör
Cordes
00016523
ab € 53,55*
Zubehör
Cordes
00016793
ab € 36,33*
Zubehör
Cordes
00016797
ab € 80,74*
Zubehör
Cordes
00016777
ab € 74,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.