Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrankwagen,Tragl. 250kg,Ladefl. LxB 985x590mm,RAL5010,4 Schubladen,3 Etagen,HxLxB 1050x1125x625mm,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
203116
203116
Artikel-Nr.:
     711-203116
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-600.605
EAN/GTIN:
     4035694001213
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrankwagen
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schrankwagen
  • Traglast 250 kg
  • mit 3 Etage(n)
  • Ladefläche Länge x Breite 985 x 590 mm
  • Gestell in RAL5010 Enzianblau
  • Stahlkonstruktion
  • Unterbauten: 4 Schubladen, 3 Etagen
  • Höhe x Länge x Breite 1050 x 1125 x 625 mm
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit EASYSTOP und Fußschutz
  • mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Kugellager
  • Lenkrollen mit Feststellern
  • 12 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Etagenwagen, Magazinwagen, Schrankwagen, Service-Wagen, Tischwagen, Transporthilfe, Transportwagen, Werkstatt-Wagen, Werkzeugwagen, Transportgerät, Handtransportwagen, Schubladenwagen, Service Wagen, Servicewagen, Handwagen

Weitere Informationen:
Marke:
VARIOfit
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Schrankwagen
Traglast:
250 kg
Ladeflächenlänge:
985 mm
Ladeflächenbreite:
590 mm
Wagen Ausstattung:
4 Schubladen, 3 Etagen
Etagen Anzahl:
3 Stück
Höhe:
1050 mm
Länge:
1125 mm
Breite:
625 mm
Bereifung:
TPE
Radlager:
Kugellager
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Rad Ausstattung:
Lenkrollen EASYSTOP // Fußschutz
Material:
Stahl
elektrisch leitend:
nein
Radanordnung:
rechteckig
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Garantie:
12 Jahre
Schiebebügel Anzahl:
1 Stück
Gewicht:
82 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Tischwagen, Werkstattwagen, Werkzeugwagen, werkstattwagen, Etagenwagen, Magazinwagen, Service-Wagen, Transporthilfe, Transportwagen, Werkstatt-Wagen, Transportgerät, Handtransportwagen, Schubladenwagen, Service Wagen, Servicewagen, Handwagen
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 508,75*
€ 560,82*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 500,01*
€ 560,83*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 540,17*
€ 595,69*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 555,78*
€ 607,79*
Lager 711
10 Tage
24
Frei Haus
ab € 602,53*
€ 654,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 654,20*
€ 778,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 640,24*
€ 761,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 627,01*
€ 746,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 616,40*
€ 733,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 602,53*
€ 717,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Variofit
RSA-230.002
ab € 80,84*
Zubehör
Variofit
RSA-000.000
ab € 8,17*
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 22,34*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,62*
Zubehör
Cordes
RSA-125.016
ab € 51,21*
Zubehör
Cordes
RSA-150.002
ab € 89,60*
Zubehör
Cordes
RSA-160.016
ab € 95,40*
Zubehör
Cordes
RSA-200.016
ab € 105,72*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 84,23*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.002
ab € 20,98*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 46,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.