Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen,Tragl. 250kg,2 Etage(n),Ladefl. LxB 985x590mm,Holzetage,RAL5010,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
203054
203054
Artikel-Nr.:
     711-203054
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-600.501
EAN/GTIN:
     4035694001114
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenordnerwagen
Aktenwagen
Bürowagen
Ordnerwagen
Tischwagen
  • Traglast 250 kg
  • Mit 2 Etage(n)
  • Ladefläche Länge x Breite 985 x 590 mm
  • Etage(n) aus Holz
  • Etage(n) mit Stahlrahmen
  • Mit 2 Holzböden, Bügel waagerecht
  • Schiebebügel waagerecht
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit EASYSTOP und Fußschutz
  • Rad Ø 125 mm
  • Mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Kugellager
  • Radanordnung rechteckig
  • 12 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Handtransportwagen, Magazinwagen, Service-Wagen, Werkstatt-Wagen, Tischwagen, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Etagenwagen, Service Wagen, Servicewagen, Handwagen

Weitere Informationen:
Marke:
VARIOfit
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Etagenwagen
Traglast:
250 kg
Ladeflächenlänge:
985 mm
Ladeflächenbreite:
590 mm
Etagen Anzahl:
2 Stück
Material Etage(n):
Holz
Traglast Etage:
80 kg
Etage(n) Ausstattung:
Stahlrahmen
Etagenausrichtung:
gerade
Wagen Ausstattung:
2 Holzböden, Bügel waagerecht
Höhe:
850 mm
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Euronorm:
nein
Aufbauten:
keine
elektrisch leitend:
nein
Schiebebügelausrichtung:
waagerecht
klappbar:
nein
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
TPE
Durchmesser Rad:
125 mm
Radlager:
Kugellager
Rad Ausstattung:
Lenkrollen EASYSTOP // Fußschutz
Radanordnung:
rechteckig
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Garantie:
12 Jahre
Schiebebügel Anzahl:
1 Stück
Gewicht:
34 kg
Weitere Suchbegriffe: Etagenwagen, Leiterwagen, Plattformwagen, Etagenwagenschiebebügel, Schiebebügel Etagenwagen, Tischwagen, plattformwagen, Handtransportwagen, Magazinwagen, Service-Wagen, Werkstatt-Wagen, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Service Wagen, Servicewagen, Handwagen
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 167,95*
€ 199,86*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 166,39*
€ 204,15*
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 172,86*
€ 207,19*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 181,07*
€ 215,04*
Lager 711
10 Tage
24
Frei Haus
ab € 200,01*
€ 237,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,21*
€ 282,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,60*
€ 280,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,60*
€ 262,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,72*
€ 255,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,01*
€ 238,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Variofit
RSA-230.002
ab € 80,84*
Zubehör
Variofit
RSA-000.000
ab € 8,17*
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 22,34*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,62*
Zubehör
Cordes
RSA-125.016
ab € 51,21*
Zubehör
Cordes
RSA-150.002
ab € 89,60*
Zubehör
Cordes
RSA-160.016
ab € 95,40*
Zubehör
Cordes
RSA-200.016
ab € 105,72*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 84,23*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.002
ab € 20,98*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 46,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.