Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griffroller,Tragl. 250kg,Ladefl. LxB 615x415mm,Plattform offen,RAL5010,2 Lenk-/2 Bockrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202948
202948
Artikel-Nr.:
     711-202948
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-450.807
EAN/GTIN:
     4035694006799
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Griffroller
Kunststoffkiste
griffroller
Griffroller
  • Traglast 250 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 615 x 415 mm
  • Maßlich auf Euronorm-Behälter abgestimmt
  • Plattform offen
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Stahlkonstruktion, verschweißt
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen. Lenkrollen mit Feststellern
  • Rad Ø 125 mm
  • Mit TPE-Bereifung auf Kunststoff-Felge
  • Naben mit Kugellager
  • 12 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Fahrgestelle für Kasten, Kastenroller, Roller, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Transportroller

Weitere Informationen:
Marke:
VARIOfit
Transportgerät:
Transportroller
Rollertyp:
Griffroller
Traglast:
250 kg
Euronorm:
ja
Ladeflächenlänge:
615 mm
Ladeflächenbreite:
415 mm
Plattform Konstruktion:
offen
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Lenkstange:
ja
Bereifung:
TPE
Material Felge:
Kunststoff
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
Radlager:
Kugellager
Durchmesser Rad:
125 mm
Höhe:
900 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Garantie:
12 Jahre
Gewicht:
10 kg
Weitere Suchbegriffe: Fahrgestelle für Kasten, Kastenroller, Roller, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Transportroller
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 128,49*
€ 157,11*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 121,56*
€ 157,14*
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 125,41*
€ 158,15*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 126,10*
€ 160,74*
Lager 711
10 Tage
13
Frei Haus
ab € 136,84*
€ 166,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,94*
€ 198,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,01*
€ 196,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,69*
€ 187,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,94*
€ 174,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,84*
€ 162,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Variofit
sw-450.800-RAL1023
ab € 210,50*
Ähnlich
Variofit
sw-450.800-RAL2000
ab € 210,45*
Ähnlich
Variofit
sw-450.800-RAL3000
ab € 210,20*
Ähnlich
Variofit
sw-450.800-RAL1018
ab € 209,82*
Ähnlich
Variofit
sw-450.800-RAL3020
ab € 210,14*
Ähnlich
Variofit
sw-450.800-RAL5012
ab € 211,18*
Ähnlich
Variofit
sw-450.800-RAL6001
ab € 209,55*
Ähnlich
Variofit
sw-450.800-RAL9010
ab € 209,78*
Ähnlich
Cordes
00017016
ab € 172,08*
Ähnlich
Variofit
sw-500.800-RAL1023
ab € 149,99*
Ähnlich
Variofit
sw-500.800-RAL2000
ab € 151,32*
Ähnlich
Variofit
sw-500.800-RAL3000
ab € 150,89*
Ähnlich
Variofit
sw-500.800-RAL1018
ab € 150,44*
Ähnlich
Variofit
sw-500.800-RAL3020
ab € 150,54*
Ähnlich
Variofit
sw-500.800-RAL5012
ab € 150,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.