Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griffroller,Tragl. 150kg,Ladefl. LxB 565x450mm,Stahlrohrplatte,RAL5010,1 Lenk-/2 Bockrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202941
202941
Artikel-Nr.:
     711-202941
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-450.805
EAN/GTIN:
     4035694003989
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Griffroller
griffroller cordes
griffroller
Griffroller
  • Traglast 150 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 565 x 450 mm
  • Höhe x Länge x Breite 875 x 785 x 500 mm
  • Plattform aus Stahlrohr
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Stahlkonstruktion, verschweißt
  • 1 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrolle mit Feststeller und Fußschutz
  • Rad Ø 125 mm
  • mit TPE-Bereifung auf Kunststoff-Felge
  • Naben mit Kugellager
  • 12 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Handwagen, Handtransportwagen, Kastenwagen, Griffroller, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Transportroller

Weitere Informationen:
Marke:
VARIOfit
Transportgerät:
Transportroller
Rollertyp:
Griffroller
Traglast:
150 kg
Euronorm:
nein
Ladeflächenlänge:
565 mm
Ladeflächenbreite:
450 mm
Material Plattform:
Stahlrohr
Etagen Anzahl:
1 Stück
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Lenkstange:
ja
Rollen Anzahl / Art:
1 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
TPE
Material Felge:
Kunststoff
Radlager:
Kugellager
Rad Ausstattung:
Lenkrolle mit Feststeller und Fußschutz
Durchmesser Rad:
125 mm
Höhe:
875 mm
Länge:
785 mm
Breite:
500 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Garantie:
12 Jahre
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Gewicht:
9 kg
Weitere Suchbegriffe: Handwagen, Handtransportwagen, Kastenwagen, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Transportroller
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 87,03*
€ 106,45*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,16*
€ 109,15*
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 91,80*
€ 112,32*
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 94,43*
€ 117,19*
Lager 711
10 Tage
12
Frei Haus
ab € 160,86*
€ 191,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,00*
€ 227,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,91*
€ 224,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,20*
€ 214,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,18*
€ 204,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,86*
€ 191,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Variofit
sw-450.800-RAL1023
ab € 209,59*
Ähnlich
Variofit
sw-450.800-RAL2000
ab € 210,07*
Ähnlich
Variofit
sw-450.800-RAL3000
ab € 210,57*
Ähnlich
Variofit
sw-450.800-RAL1018
ab € 210,68*
Ähnlich
Variofit
sw-450.800-RAL3020
ab € 209,36*
Ähnlich
Variofit
sw-450.800-RAL5012
ab € 209,71*
Ähnlich
Variofit
sw-450.800-RAL6001
ab € 211,09*
Ähnlich
Variofit
sw-450.800-RAL9010
ab € 210,62*
Ähnlich
Cordes
00017016
ab € 173,49*
Ähnlich
Variofit
sw-500.800-RAL1023
ab € 150,33*
Ähnlich
Variofit
sw-500.800-RAL2000
ab € 149,86*
Ähnlich
Variofit
sw-500.800-RAL3000
ab € 150,82*
Ähnlich
Variofit
sw-500.800-RAL1018
ab € 150,46*
Ähnlich
Variofit
sw-500.800-RAL3020
ab € 149,97*
Ähnlich
Variofit
sw-500.800-RAL5012
ab € 150,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.