Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Schneeschieber, Schild B 1800mm, Gummischürfleiste, 2-fach verstellbar, RAL2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202052
202052
Artikel-Nr.:
     711-202052
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SCH-G 180, lack. orange RAL 2000-202052
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelstapler-Schneepflug
Gabelstapler-Schneeschieber
Gabelstaplerschneeschieber
Schneepflug
Schneeschieber
Schnelle Aufnahme mit Gabelzinken, Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen, Räumschild 2-fach links und rechts verstellbar, Schürfleiste angeschraubt, schnelles Wechseln möglich, Lackierung orange RAL 2000. Mit Gummi-Schürfleiste.

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Außeneinrichtung:
Winterdienst
Winterdienst:
Schneeschieber
Material:
Stahl
Kehrbreite:
1800 mm
Besatz:
Gummischürfleiste
Farbe:
RAL2000 Gelborange
Gewicht:
184 kg
Weitere Suchbegriffe: Schneeschieber (Gabelstapler), Schneeschieber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.330,13*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG