Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbare PE-Auffangwanne,f. 2x200l Fass,Auffangvol. 220l,HxBxT 435x1220x820mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
201634
201634
Artikel-Nr.:
     711-201634
Hersteller:
     KIGA Kunststofftechnik
Herst.-Nr.:
     2510
EAN/GTIN:
     4250690701497
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Fahrbare PE-Auffangwanne
  • zur Lagerung unter Dach
  • geeignet für wassergefährdende und ätzende Stoffe
  • Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
  • für 2 x 200-Liter-Fass
  • Auffangvolumen 220 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 435 x 1220 x 820 mm
  • Behälter ohne Gitterrost
  • Rollen

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Fasswagen, Umweltschutz, Fasslagerung, Auffangwanne, Fahrbare Wanne, Gefahrstofflagerung, Mobile Auffangwanne, Wasserschutz-Palette, PE-Auffangwanne, fahrbar, Polyethylen-Auffangwanne, Auffangwanne aus Polyethylen, Fahrbare Auffangwanne aus PE, Auffangwanne für Kleingebinde, Auffangwanne aus Kunststoff, Fasslagertechnik, Wasserschutzpalette, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne

Weitere Informationen:
Gefahrstoff-Lagertyp:
Auffangwanne
Auffangwannentyp:
Fahrbare PE-Auffangwanne
Lagerort:
unter Dach
Kapazität:
2 x 200-Liter-Fass
Auffangvolumen:
220 l
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende und ätzende Stoffe
Bauweise (Zulassung):
Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
Höhe:
435 mm
Breite:
1220 mm
Tiefe:
820 mm
Material:
Polyethylen
Auffangwanne Ausstattung:
keine
Unterbau:
Rollen
unterfahrbar:
ja
Unterfahrhöhe:
100 mm
stapelbar:
nein
fahrbar:
ja
Gewicht:
30 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, auffangwanne 220l fahrbar, fasswanne, fasswanne 220l, Fasswagen, Umweltschutz, Fasslagerung, Fahrbare Wanne, Gefahrstofflagerung, Mobile Auffangwanne, Wasserschutz-Palette, PE-Auffangwanne, fahrbar, Polyethylen-Auffangwanne, Auffangwanne aus Polyethylen, Fahrbare Auffangwanne aus PE, Auffangwanne für Kleingebinde, Auffangwanne aus Kunststoff, Fasslagertechnik, Wasserschutzpalette, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 406,16*
€ 516,47*
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 628,33*
€ 707,00*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 707,00*
€ 841,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 700,52*
€ 833,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 679,84*
€ 809,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 662,38*
€ 788,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 628,33*
€ 747,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.