Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 220 Liter, fahrbar, mit 5 Rollen und Schiebebügel, Euromaß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne 220 Liter, fahrbar, mit 5 Rollen und Schiebebügel, Euromaß
Auffangwanne 220 Liter, fahrbar, mit 5 Rollen und Schiebebügel, Euromaß
Artikel-Nr.:
     C270-2510
Hersteller:
     KIGA Kunststofftechnik
Herst.-Nr.:
     2510
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Details:
Fahrbare Auffangwanne mit Rollen und Bügel für den sicheren Transport und die umweltgerechte Lagerung von wassergefährdenden Stoffen.
Ideal zur Lagerung von fast allen Säuren, Laugen, Ölen und gefährlichen Flüssigkeiten.
Besitzt die Bauartzulassung Nr. Z-40.22-327.
Weitere Informationen:
Abmessung::
820x1220x1050 mm
Material::
PE-RE
Gewicht::
20 kg
Farbe::
schwarz
Zertifikat::
DIBt-Zulassung!
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, auffangwanne 220l fahrbar, fasswanne, fasswanne 220l, Auffangwannen, Palettenwannen, Auffangbehälter, Abfüllstationen, Faßlagerung, Gefahrstofflagerung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 406,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 516,47*
€ 614,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 511,38*
€ 608,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 492,84*
€ 586,48
pro Stück
ab 6 Stück
€ 459,43*
€ 546,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 442,24*
€ 526,27
pro Stück
ab 12 Stück
€ 433,71*
€ 516,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,16*
€ 483,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.