Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterrost,f. Auffangwanne,f. 65l Auffangvol.,Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
201380
201380
Artikel-Nr.:
     711-201380
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     7641
EAN/GTIN:
     4052886120590
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffangwanne Gitterrost
Abfüllstation Fässer
Fass-Regal
Fassabfüllstation
Gitterrost für Auffangwanne
  • für Auffangwanne mit 65 l Volumen
  • aus Stahl

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Abfüllstation, Auffangwanne, Fassauflagebock, Fassbock, Fasslagerung, Fassregal, Gefahrstofflagerung, Lagerregal, GFK-Auffangwanne, Stapelgestell, Regal mit Auffangwanne, Auffangwanne für Kleingebinde, Gefahrstoff-Regal, Wasserschutz-Palette, Umweltschutz, Wanne mit Fassauflageblock, Fassregale mit GFK-Wanne, Abfüllregal, Fasslagertechnik, Wasserschutzpalette, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne

Weitere Informationen:
Marke:
Cemo
Gefahrstoff-Lagertyp:
Zubehör
Zubehör für:
Auffangwanne
für Auffangwanne:
65 l
Material:
Stahl
Gewicht:
6 kg
Weitere Suchbegriffe: Fassregal, Fasswanne, Gitterrost, Gitterrostboden, Zusatzrost, Regal-Wanne, Regalwanne, cemo gitterrost, auffangwanne gitterrost, fasswanne verzinkt, Abfüllstation, Auffangwanne, Fassauflagebock, Fassbock, Fasslagerung, Gefahrstofflagerung, Lagerregal, GFK-Auffangwanne, Stapelgestell, Regal mit Auffangwanne, Auffangwanne für Kleingebinde, Gefahrstoff-Regal, Wasserschutz-Palette, Umweltschutz, Wanne mit Fassauflageblock, Fassregale mit GFK-Wanne, Abfüllregal, Fasslagertechnik, Wasserschutzpalette, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
52
Frei Haus
ab € 76,31*
€ 97,18*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 76,82*
€ 97,81*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 76,82*
€ 97,81*
11 Tage
75
€ 7,90*
ab € 84,43*
€ 107,46*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 121,57*
€ 152,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,41*
€ 181,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,76*
€ 177,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,59*
€ 168,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,15*
€ 159,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,57*
€ 144,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CEMO
7081
ab € 312,17*
Sonstiges
CEMO
7639
ab € 282,11*
Sonstiges
CEMO
7640
ab € 270,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.