Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterrost für CEMO Auffangwanne, BxT 420 x 800 mm 102915-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-102915-YY
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     7641
EAN/GTIN:
     4052886120590
Suchbegriffe:
Auffangwanne Gitterrost
Abfüllstation Fässer
Fass-Regal
Fassabfüllstation
Gitterrost für CEMO Auffangwanne, BxT 420 x 800 mm Mit dem Zusatz-Gitterrost für Fassregal CEMO mit GFK-Auffangwanne für Gefahrstoffe schaffen Sie kurzerhand eine weitere Regalebene für mehr Platz zum Lagern Ihrer Fässer. Der Gitterrost-Boden ist strapazierfähig verzinkt und eignet sich als Lagerfläche für Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt >55 °C. Zusatz-Gitterrost für Fassregal CEMO mit GFK-Auffangwanne für Gefahrstoffe In verzinkter, strapazierfähiger Qualität für langlebigen Einsatz Für Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt >55 °C Marke = CEMO Breite = 420 mm Tiefe = 800 mm Material = Metall Eigengewicht = 6 kg
Weitere Informationen:
Breite:
420 mm
Eigengewicht:
6 kg
Material:
Metall
Tiefe:
800 mm
Marke:
CEMO
HEIGHT GRO:
100.00 mm
WIDTH GRO:
850.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
8.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 68,56*
€ 95,94*
4 Tage
52
Frei Haus
ab € 76,44*
€ 96,42*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 76,94*
€ 97,05*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 76,94*
€ 97,05*
Lager 4445
75
€ 7,90*
ab € 84,50*
€ 106,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,65*
€ 126,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,06*
€ 126,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,35*
€ 119,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,99*
€ 114,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,50*
€ 100,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CEMO
7081
ab € 331,72*
Sonstiges
CEMO
7639
ab € 298,60*
Sonstiges
CEMO
7640
ab € 285,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.