Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassbock,f. Auffangwanne,f. 1x60/200l Fass,HxBxT 350x630x485mm,PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
201328
201328
Artikel-Nr.:
     711-201328
Herst.-Nr.:
     Z-FB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Fassbock für Auffangwanne
  • für 1 x 60-/200-Liter-Fass
  • Höhe x Breite x Tiefe 350 x 630 x 485 mm
  • aus Polyethylen

Suchbegriffe:
PE-Fassbock, Umweltschutz, Fasslagerung, Auffangwanne, Abfüllstation, Gefahrstofflagerung, Wasserschutz-Palette, Auffangwanne für KTC/IBC, Polyethylen-Auffangwanne, PE-Auffangwanne für KTC/IBC, Auffangwanne aus Polyethylen, Großraum-Auffangwanne aus Polyethylen, Auffangwanne aus Kunststoff, Fasslagertechnik, Wasserschutzpalette, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne

Weitere Informationen:
Gefahrstoff-Lagertyp:
Fass-/Container-Handling
Fass-/Container-Handling:
Fassauflage
Zubehör für:
Auffangwanne
Kapazität:
1 x 60-/200-Liter-Fass
Höhe:
350 mm
Breite:
630 mm
Tiefe:
485 mm
Material:
Polyethylen
Gewicht:
12 kg
Weitere Suchbegriffe: Fass-Bock, Fassbock, Fasswanne, IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, fasswanne gfk, fasswanne, ibc-auffangwanne 200l, PE-Fassbock, Umweltschutz, Fasslagerung, Abfüllstation, Gefahrstofflagerung, Wasserschutz-Palette, Auffangwanne für KTC/IBC, Polyethylen-Auffangwanne, PE-Auffangwanne für KTC/IBC, Auffangwanne aus Polyethylen, Großraum-Auffangwanne aus Polyethylen, Auffangwanne aus Kunststoff, Fasslagertechnik, Wasserschutzpalette, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 333,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,02*
€ 474,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,44*
€ 469,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,82*
€ 443,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,91*
€ 433,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,64*
€ 397,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.