Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne,f. 8x200l Fass,Auffangvol. 210l,HxBxT 210x2420x1220mm,m. Gitterrost,Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
201070
201070
201070
201070
Artikel-Nr.:
     711-201070
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     P65-1005-A
EAN/GTIN:
     4260281960042
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Auffangwanne
  • zur Lagerung unter Dach
  • Geeignet für wassergefährdende und brennbare Stoffe
  • für 8 x 200-Liter-Fass
  • Auffangvolumen 210 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 210 x 2420 x 1220 mm
  • mit Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Unterfahrhöhe 100 mm für den Staplertransport
  • Bauweise der Wanne behördlich zugelassen

Suchbegriffe:
Wanne, Umweltschutz, Fasslagerung, Systemwanne, Auffangwanne, Gefahrstofflagerung, Mobile Auffangwanne, Wasserschutz-Palette, Auffangwanne aus Stahlblech, Fasslagertechnik, Wasserschutzpalette, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne, Stahl-Flachwanne

Weitere Informationen:
Marke:
Lacont
Gefahrstoff-Lagertyp:
Auffangwanne
Auffangwannentyp:
Auffangwanne
Lagerort:
unter Dach
Kapazität:
8 x 200-Liter-Fass
Auffangvolumen:
210 l
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende und brennbare Stoffe
Bauweise (Zulassung):
Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
Höhe:
210 mm
Breite:
2420 mm
Tiefe:
1220 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Auffangwanne Ausstattung:
Gitterrost
Material Gitterrost:
Stahl
Oberfläche Gitterrost:
verzinkt
unterfahrbar:
ja
Unterfahrhöhe:
100 mm
stapelbar:
nein
fahrbar:
nein
Farbe Ausführung:
verzinkt
Gewicht:
175 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, stahl auffangwanne 210 l, fasswanne, fasswanne verzinkt, Wanne, Umweltschutz, Fasslagerung, Systemwanne, Gefahrstofflagerung, Mobile Auffangwanne, Wasserschutz-Palette, Auffangwanne aus Stahlblech, Fasslagertechnik, Wasserschutzpalette, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne, Stahl-Flachwanne
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 760,96*
€ 832,16*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 759,26*
€ 832,94*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 781,03*
€ 850,68*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 743,33*
€ 851,37*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 1.262,54*
€ 1.358,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.358,48*
€ 1.616,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.340,72*
€ 1.595,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.303,23*
€ 1.550,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.281,48*
€ 1.524,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.262,54*
€ 1.502,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P21-1701-A
ab € 122,41*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P21-1801-A
ab € 223,03*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P21-1702-A
ab € 152,74*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P21-1802-A
ab € 309,40*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P21-1703-A
ab € 152,54*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P21-1803-A
ab € 397,52*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P65-2011-A
ab € 199,58*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P65-2012-A
ab € 290,92*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P65-2017-A
ab € 256,48*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P65-2014-A
ab € 407,34*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P65-2013-A
ab € 344,67*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P65-2010-A
ab € 188,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.