Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Fasspumpen-Set,f. Laugen,max. Viskosität 500mPas,Förderleistung 87l/min,Tauch T 1200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
200999
200999
200999
200999
200999
Artikel-Nr.:
     711-200999
Hersteller:
     Lutz Pumpen
Herst.-Nr.:
     0205-102
EAN/GTIN:
     4250155115623
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akkupumpe
Elektrische Fasspumpen
Elektropumpen-Set
Abfüllpumpe
Elektro-Fasspumpen-Set
  • Set bestehend aus: Pumpe, Schlauch, Zapfpistole und Fassadapter
  • für dünnflüssige Laugen mit einer maximalen Viskosität von 500 mPas
  • maximale Förderleistung 87 Liter pro Minute
  • Förderhöhe 19 m
  • Tauchtiefe 1200 mm
  • Motor mit 500 W
  • Pumpwerk aus Polypropylen

Suchbegriffe:
Behälter-Pumpe, Elektro-Pumpe, Fassentleerung, Fasspumpe, Pumpe, Abfüllpumpe, Umweltschutz, Pumpenset, Containerpumpe, Stabpumpe

Weitere Informationen:
Marke:
Lutz
Gefahrstoff-Lagertyp:
Fass-/Container-Handling
Fass-/Container-Handling:
Pumpe
Pumpentyp:
Elektro-Fasspumpen-Set
Medium:
dünnflüssige Laugen
max. Viskosität:
500 mPas
Lagerbehälter:
Fass, Container
Bedienung:
elektrisch
max. Förderleistung l/min:
87 l/min
Förderhöhe/Saughöhe:
19 m
Tauchtiefe:
1200 mm
Set:
ja
Pumpen-Set Ausstattung:
Pumpe, Schlauch, Zapfpistole und Fassadapter
Material Pumpwerk:
Polypropylen
Motorleistung:
500 W
Gewicht:
5.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, abfüllpumpe laugen, akkupumpe, lutz pumpen behälterpumpe, Behälter-Pumpe, Elektro-Pumpe, Fassentleerung, Fasspumpe, Pumpe, Umweltschutz, Pumpenset, Containerpumpe, Stabpumpe
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 847,73*
€ 908,87*
11 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 833,99*
€ 908,88*
9 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 862,00*
€ 924,35*
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 868,95*
€ 925,95*
Lager 711
23
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.693,70*
€ 1.770,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.770,66*
€ 2.107,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.760,14*
€ 2.094,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.723,57*
€ 2.051,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.701,64*
€ 2.024,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.693,70*
€ 2.015,50
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.693,70* pro Paket)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lutz Pumpen
0213-050
ab € 389,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.