Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelgestell,f. 1x60/200l Fass,HxBxT 790x790x650mm,1xFassauflage,verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
200551
200551
200551
Artikel-Nr.:
     711-200551
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     R67-1103-A
EAN/GTIN:
     4260281960240
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Stapelgestell
  • zur Lagerung unter Dach
  • Geeignet für wassergefährdende und brennbare Stoffe
  • für 1 x 60-/200-Liter-Fass
  • Abfüllregal Höhe x Breite x Tiefe 790 x 790 x 650 mm
  • 1 Ebene(n) mit Fassauflage
  • Abfüllregal aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Abfüllstation, Fasslagerung, Fassregal, Gefahrstofflagerung, Lagerregal, Stapelgestell, Regal mit Auffangwanne, Stapelregal, Gefahrstoff-Regal, Umweltschutz, Auffangwanne aus Stahlblech, Abfüllregal, Fasslagertechnik, Stahl-Flachwanne

Weitere Informationen:
Marke:
Lacont
Gefahrstoff-Lagertyp:
Regal
Regaltyp:
Stapelgestell
Lagerort:
unter Dach
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende und brennbare Stoffe
Kapazität:
1 x 60-/200-Liter-Fass
Höhe:
790 mm
Breite:
790 mm
Tiefe:
650 mm
Böden / Ebenen Anzahl:
1 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Fassauflage
Material Ständer:
Stahl
Oberfläche Ständer:
verzinkt
Fassauflage:
ja
unterfahrbar:
nein
Modul:
Stapelgestell
Gewicht:
35 kg
Weitere Suchbegriffe: Abfüllstation Fässer, Fass-Regal, Fassabfüllstation, Fassregal, Fasswanne, lacont auffangwanne stahl, abfüllstation fässer, lacont fassregal, Abfüllstation, Fasslagerung, Gefahrstofflagerung, Lagerregal, Stapelgestell, Regal mit Auffangwanne, Stapelregal, Gefahrstoff-Regal, Umweltschutz, Auffangwanne aus Stahlblech, Abfüllregal, Fasslagertechnik, Stahl-Flachwanne
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 251,55*
€ 298,73*
43 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 270,43*
€ 328,48*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 282,33*
€ 334,69*
Lager 711
12
Frei Haus
ab € 324,70*
€ 378,11*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,11*
€ 449,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,55*
€ 444,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,48*
€ 426,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,28*
€ 416,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,70*
€ 386,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P21-1402-A
ab € 476,74*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B69-2100-A
ab € 62,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.