Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrstoffregal,Grundfeld,HxBxT 2000x1000x600mm,5xGitterrost,Bodenwanne 210l,Wanne verzinkt,Ständer verzinkt,Ebenen verzinkt,Traversen verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
200546
200546
Artikel-Nr.:
     711-200546
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     R71-1061-C
EAN/GTIN:
     4260139970605
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gebinderegal
Kleingebinderegal
Umweltregal
Wannenbodenregal
Gefahrstoffregal - Grundfeld
  • geeignet für wassergefährdende und brennbare Stoffe zur Lagerung unter Dach
  • Stecksystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1000 x 600 mm
  • Fachlast 200 kg
  • 5 Ebene(n) mit Gitterrost
  • Im Raster von 25 mm verstellbar
  • Nutzung einseitig
  • Hohe Stabilität durch Aussteifungstraversen und gesickte Tiefenverbinderbleche
  • mit herausnehmbarem, verzinktem Gitterrost
  • Unterfahrhöhe 100 mm für den Staplertransport
  • Ständer mit Fußplatten und oberen Profil-Abdeckplatten aus Kunststoff für einen sauberen Abschluss oben und unten
  • Wanne aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Ständer aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Ebenen aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
  • Regelmäßige Fremdprüfung durch Materialprüfungsamt Gütezeichen RAL RG 614
  • Entsprechend Berufsgenossenschaft UVV BGR 234
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Suchbegriffe:
Umweltschutz, Kleingebinde-Regal, Kleingebinderegal, Werkstatt-Regal, Regal mit Auffangwanne, Regal, Gefahrstofflagerung, Gefahrstoffregal, Labor-Regal, Lagerregal, Fachbodenregale mit Auffangwanne, Fachbodenregal, Chemieregal, Chemikalienregal

Weitere Informationen:
Marke:
Lacont
Möbeltyp:
Regal
Gefahrstoff-Lagertyp:
Regal
Regaltyp:
Gefahrstoffregal
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Grundfeld
Lagerort:
unter Dach
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende und brennbare Stoffe
geeignet für (Produkt/Material):
Kleingebinde
Höhe:
2000 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
600 mm
Fachlast:
200 kg
Feldlast:
1200 kg
Böden / Ebenen Anzahl:
5 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Gitterrost
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Nutzung:
einseitig
Höhe Wanne:
340 mm
Breite Wanne:
1250 mm
Tiefe Wanne:
820 mm
Auffangwanne Ausstattung:
herausnehmbares, verzinktes Gitterrost
Auffangvolumen Bodenwanne:
210 l
Unterfahrhöhe:
100 mm
Stabilität / Aussteifung / Verstrebung:
Aussteifungstraversen // Tiefenverbinderbleche
Regal Ausstattung:
Böden, Bodenwanne
Ständer Ausstattung:
Fußplatten, obere Profil-Abdeckplatten
Material:
Stahl
Material Gitterrost:
Stahl
Material Ständer:
Stahl
Material Traversen:
Stahl
Material Auffangwanne:
Stahl
Oberfläche Boden:
verzinkt
Oberfläche Ständer:
verzinkt
Oberfläche Traversen:
verzinkt
Oberfläche Auffangwanne:
verzinkt
Bauweise (Zulassung):
Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
Zertifizierung RAL-RG:
RAL-RG 614
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
106 kg
Weitere Suchbegriffe: Allzweck-Laborschale, Labor-Allzweckschale, Labor-Allzweckwanne, allzweck laborschale, Umweltschutz, Kleingebinde-Regal, Werkstatt-Regal, Regal mit Auffangwanne, Regal, Gefahrstofflagerung, Gefahrstoffregal, Labor-Regal, Lagerregal, Fachbodenregale mit Auffangwanne, Fachbodenregal, Chemieregal, Chemikalienregal
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 734,95*
€ 819,40*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 735,08*
€ 819,42*
17 Tage
35
Frei Haus
ab € 745,50*
€ 830,03*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 781,33*
€ 866,98*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 1.012,90*
€ 1.107,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.107,61*
€ 1.318,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.097,63*
€ 1.306,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.059,54*
€ 1.260,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.034,95*
€ 1.231,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.012,90*
€ 1.205,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
R71-2118-D
ab € 49,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.