Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LaCont Gefahrstoffregal GR1-G Standwanne feuerverzinkt; Ü-Zeichen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     3551-R71-1061-C
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     R71-1061-C
EAN/GTIN:
     4260139970605
Suchbegriffe:
Gebinderegal
Kleingebinderegal
Umweltregal
Wannenbodenregal
Auffangvolumen: 210 l Ausstattung: 2 x 5 Gitterrostböden Technische Beschreibung: - Großes Auffangvolumen durch Kombination von Standwanne mit Gefahrstoffregalen - die Regalebenen mit verzinkten Gitterrosten - zur Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten der GHS Kategorie 1-3 und gewässergefährdender Flüssigkeiten der GHS Kategorie 1-4 - zugelassene Auffangwanne mit Ü-Zeichen Ausführung Regal: - höhenverstellbare Lagerebenen - Tragfähigkeit Gitterrostboden 200 kg, bei gleichmäßig verteilter Last - zerlegte Anlieferung mit Aufbauanleitung zur Selbstmontage Ausführung Standwanne: - aus 3 mm Stahlblech, flüssigkeitsdicht verschweißt - 210 Liter Auffangvolumen - Gitterrostfläche vor dem Regal - 100 mm Bodenfreiheit
Weitere Suchbegriffe: Allzweck-Laborschale, Labor-Allzweckschale, Labor-Allzweckwanne, allzweck laborschale, Auffangwanne Kleingebinderegal Gebinderegal Kleingebinderegal Kleingebinderegal Fachboden Kleingebinderegal Gitterrost Allzweck-Laborschale Labor-Allzweckschale Labor-Allzweckwanne Regal-Wanne Regalwanne
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 734,84*
€ 811,49*
Lager 3551
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 745,33*
€ 820,46*
17 Tage
15
Frei Haus
ab € 744,87*
€ 821,97*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 781,55*
€ 858,60*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 847,38*
€ 925,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 820,46*
€ 976,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 814,00*
€ 968,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 794,48*
€ 945,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 775,28*
€ 922,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 745,33*
€ 886,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
R71-2118-D
ab € 49,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.