Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrstoffregal,Grundfeld,f. wasserg./aggressive Stoffe,HxBxT 2000x1360x635mm,4xGitterrost/1xWannenboden,beidseitig,Ständer verzinkt,Ebenen PE/Stahlblech verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
200535
200535
200535
Artikel-Nr.:
     711-200535
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     R71-2142-D
EAN/GTIN:
     4260139970568
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Gebinderegal
Kleingebinderegal
Gefahrstoffregal - Grundfeld
  • geeignet für wassergefährdende und aggressive Stoffe zur Lagerung unter Dach
  • Stecksystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1360 x 635 mm
  • Feldlast 1200 kg / Fachlast 200 kg
  • Fach Breite x Tiefe 1300 x 600 mm
  • 4 Ebene(n) mit Gitterrost, unten 1 Ebene mit Wannenboden
  • Im Raster von 25 mm verstellbar
  • Auffangvolumen Wannenboden 35 l
  • Nutzung beidseitig
  • Hohe Stabilität durch Aussteifungstraversen
  • Ständer mit Fußplatten und oberen Profil-Abdeckplatten aus Kunststoff für einen sauberen Abschluss oben und unten
  • Ständer aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Gitterroste aus Polyethylen, unterste Ebene aus Stahlblech mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Lieferumfang: Grundregal mit 2 Ständerrahmen und Ebenen gem. Angebot
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
  • Entsprechend Berufsgenossenschaft UVV BGR 234
  • Regelmäßige Fremdprüfung durch Materialprüfungsamt Gütezeichen RAL RG 614

Suchbegriffe:
Fachbodenregal, Gefahrstofflagerung, Lagerregal, Regal, Sicherheitsregal, Steckregal, Wannenbodenregal, Wannenregal, Werkstatt-Regal, Regal mit Auffangwanne, Kleingebinde-Regal, Labor-Regal, Umweltschutz, Fachbodenregale mit Auffangwanne, Gefahrstoffregal, Kleingebinderegal, Chemieregal

Weitere Informationen:
Marke:
Lacont
Möbeltyp:
Regal
Gefahrstoff-Lagertyp:
Regal
Regaltyp:
Gefahrstoffregal
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Grundfeld
Lagerort:
unter Dach
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende und aggressive Stoffe
geeignet für (Produkt/Material):
Kleingebinde
Höhe:
2000 mm
Breite:
1360 mm
Tiefe:
635 mm
Fachlast:
200 kg
Feldlast:
1200 kg
Fachbreite:
1300 mm
Fachtiefe:
600 mm
Böden- / Ebenentyp:
Gitterrost
Böden / Ebenen Anzahl:
4 Stück
Böden- / Ebenentyp (unterste Ebene):
1 Ebene mit Wannenboden
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Nutzung:
beidseitig
Auffangvolumen Wannenboden:
35 l
Auffangwanne Ausstattung:
Gitterrost
Stabilität / Aussteifung / Verstrebung:
Aussteifungstraversen
Ständer Ausstattung:
Fußplatten, obere Profil-Abdeckplatten
Material Ständer:
Stahl
Material Gitterrost:
Polyethylen
Material unterste Ebene:
Stahlblech
Material:
Stahl
Oberfläche Boden:
verzinkt
Oberfläche unterste Ebene:
verzinkt
Oberfläche Ständer:
verzinkt
Farbe Ausführung:
verzinkt
Lagerebenen:
5 Stück
Bauweise (Zulassung):
Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
75 kg
Weitere Suchbegriffe: Umweltregal, Wannenbodenregal, Wannenboden, kleingebinderegal gr, grund regal, Fachbodenregal, Gefahrstofflagerung, Lagerregal, Regal, Sicherheitsregal, Steckregal, Wannenregal, Werkstatt-Regal, Regal mit Auffangwanne, Kleingebinde-Regal, Labor-Regal, Umweltschutz, Fachbodenregale mit Auffangwanne, Gefahrstoffregal, Chemieregal
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 779,14*
€ 879,90*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 781,64*
€ 884,16*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 884,77*
€ 991,80*
43 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 820,07*
€ 1.061,99*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 1.012,63*
€ 1.110,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.110,24*
€ 1.321,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.098,66*
€ 1.307,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.066,29*
€ 1.268,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.042,20*
€ 1.240,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.012,63*
€ 1.205,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
R71-2118-D
ab € 49,34*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
R71-2119-D
ab € 54,28*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
R71-2121-D
ab € 672,26*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
R71-2128-D
ab € 120,87*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
R71-2123-D
ab € 736,10*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
R71-2129-D
ab € 142,46*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
R71-2141-D
ab € 633,78*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
R71-2148-D
ab € 103,14*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
R71-2143-D
ab € 726,95*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
R71-2149-D
ab € 106,70*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
R71-2133-D
ab € 659,98*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
R71-2131-D
ab € 562,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.