Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900004465, Regal f. wgf.u.aggr. Fgk.KG-GR130PG-GF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260B-661126
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     R71-2142-D
EAN/GTIN:
     4260139970568
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Gebinderegal
Kleingebinderegal
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900004465, Kleingebinde-Gefahrstoffregal mit 1 Wannenboden (PE) und 4 Gitterrostböden (PE) Diese Kleingebinde-Gefahrstoffregale sind beidseitig nutzbar. Geeignet sind sie zur vorschriftsmäßigen Lagerung von wassergefährdenden Flüssigkeiten, Säuren und Laugen. , Wannenböden mit PE-Einsatz, Gitterroste aus PE , Flexible Nutzung des vorhandenen Lagerraums durch zwei kombinierbare Regalbreiten , Beliebig erweiterbar durch Grund- und Anbaufelder , Ausführung: Regal mit 1 Wannenboden unten und 4 Gitterrostebenen (PE) , Regalbreite: 1000/1300 mm , Oberfläche: verzinkt/PE , Aussteifung: Traversen Auffangvolumen: , Feldbreite 1000 mm: 30 l , Feldbreite 1300 mm: 35 l Fachlast: PE-Gitterrost 130 kg PE-Wannenboden 200 kg, Fabrikat: LACONT
Weitere Informationen:
GEWICHT:
120000 GRAMM
Ausführung:
Grundfeld
Maße BxTxH:
1360x635x2000 mm
Regalbreite:
1300 mm
Ausstattung:
1 Wannenboden (PE) 4 Gitterrostböden (PE)
Feldlast:
1200 kg
Raster-Höhenverstellung:
25 mm
Herstellerartikelnummer:
R71-2142-D
Herstellername:
LaCont Umwelttechnik GmbH
Markenname:
LaCont
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Umweltregal, Wannenbodenregal, Wannenboden, grundregal, 00004465, REGAL
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 814,33*
€ 922,39*
17 Tage
16
Frei Haus
ab € 819,26*
€ 926,90*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 888,04*
€ 1.000,30*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 908,73*
€ 1.029,23*
51 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 819,47*
€ 1.072,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 922,39*
€ 1.097,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 917,76*
€ 1.092,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 890,72*
€ 1.059,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 861,95*
€ 1.025,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 814,33*
€ 969,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
R71-2118-D
ab € 49,11*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
R71-2119-D
ab € 54,51*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
R71-2121-D
ab € 670,71*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
R71-2128-D
ab € 126,18*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
R71-2123-D
ab € 738,22*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
R71-2129-D
ab € 148,46*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
R71-2141-D
ab € 653,38*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
R71-2148-D
ab € 109,66*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
R71-2143-D
ab € 765,10*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
R71-2149-D
ab € 108,39*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
R71-2133-D
ab € 598,10*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
R71-2131-D
ab € 517,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.