Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbare Auffangwanne,f. 1x60l Fass,Auffangvol. 60l,HxBxT 1775x590x570mm,m. Gitterrost,Lochwand,Stahl,RAL7005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
185731
185731
Artikel-Nr.:
     711-185731
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     LPW 60-1 RAL 7005
EAN/GTIN:
     4052462061057
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Fahrbare Auffangwanne
  • Geeignet für wassergefährdende und brennbare Stoffe
  • für 1 x 60-Liter-Fass
  • Auffangvolumen 60 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 1775 x 590 x 570 mm
  • mit Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Lochwand und 2 Schiebebügel
  • aus Stahl in RAL7005 Mausgrau
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Einfahrtaschen, 1 Lenkrolle mit Feststeller
  • gemäß Übereinstimmungserklärung (ÜHP)

Suchbegriffe:
Auffangbecken, Auffangwanne, Auffangwanne aus Stahlblech, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Fahrbare Auffangwannen, Fahrbare Wanne, Fasslagertechnik, Fasslagerung, Gefahrstofflagerung, Lagerwanne, Mobile Auffangwanne, Schüttwanne, Stahl-Flachwanne, Wanne, Wasserschutzpalette, Wasserschutz-Palette

Weitere Informationen:
Marke:
Bauer
Gefahrstoff-Lagertyp:
Auffangwanne
Auffangwannentyp:
Fahrbare Auffangwanne
Auffangvolumen:
60 l
Kapazität:
1 x 60-Liter-Fass
Einlagerung:
stehend
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende und brennbare Stoffe
Höhe:
1775 mm
Breite:
590 mm
Tiefe:
570 mm
Material:
Stahl
Farbe:
mausgrau // RAL7005
Auffangwanne Ausstattung:
Gitterrost
Material Gitterrost:
Stahl
Oberfläche Gitterrost:
verzinkt
Aufbauten:
Lochwand und 2 Schiebebügel
Unterbau:
2 Lenk- und 2 Bockrollen, Einfahrtaschen
Rad Ausstattung:
1 Lenkrolle mit Feststeller
unterfahrbar:
ja
stapelbar:
nein
fahrbar:
ja
Farbe Ausführung:
mausgrau // RAL7005
Zertifizierung:
gemäß Übereinstimmungserklärung (ÜHP)
Gewicht:
52 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, Regal-Wanne, Regalwanne, eurokraftbasic auffangwanne für 60 l, regal wanne, fasswanne verzinkt, Auffangbecken, Auffangwanne aus Stahlblech, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Fahrbare Auffangwannen, Fahrbare Wanne, Fasslagertechnik, Fasslagerung, Gefahrstofflagerung, Lagerwanne, Mobile Auffangwanne, Schüttwanne, Stahl-Flachwanne, Wanne, Wasserschutzpalette, Wasserschutz-Palette
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 449,21*
€ 520,65*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 527,18*
€ 607,48*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 494,70*
€ 609,96*
28 Tage
15
Frei Haus
ab € 534,01*
€ 615,65*
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 776,96*
€ 864,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 864,17*
€ 1.028,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 859,77*
€ 1.023,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 817,41*
€ 972,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 795,03*
€ 946,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 776,96*
€ 924,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
Tropfwanne für LPW
ab € 63,71*
Zubehör
Bauer
Werkzeugablage für LPW
ab € 41,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.