Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dosenhalterung,f. Werkstattwagen,HxBxT 70x380x74mm,Stahl,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
182344
182344
Artikel-Nr.:
     711-182344
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     81.083.000
EAN/GTIN:
     7612269053975
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen lista
werkstattwagen
Dosenhalterung für Werkstattwagen
  • Höhe x Breite x Tiefe 70 x 380 x 74 mm
  • aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz

Suchbegriffe:
Werkstattwagen, Rollwagen, Transportwagen, Werkzeugwagen

Weitere Informationen:
Marke:
LISTA
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
Wagentyp:
Zubehör
Zubehör für:
Werkstattwagen
Höhe:
70 mm
Breite:
380 mm
Tiefe:
74 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
schwarz
Gewicht:
7 kg
Weitere Suchbegriffe: Rollwagen, Transportwagen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 17,11*
€ 23,29*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 17,25*
€ 23,40*
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 17,25*
€ 23,50*
39 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 18,00*
€ 24,41*
Lager 711
20
1
Frei Haus
ab € 40,60*
€ 53,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,51*
€ 63,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,50*
€ 61,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,11*
€ 58,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,03*
€ 55,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,29*
€ 53,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.