| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-13716-81.083.000 Herst.-Nr.: 81.083.000 EAN/GTIN: 7612269053975 |
| |
|
| | |
| Bezeichnung: Spraydosenhalter, Breite mm: 380, Tiefe mm: 74, Höhe mm: 70 Weitere Informationen: | | Breite mm: | 380 | Tiefe mm: | 74 | Höhe mm: | 70 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollwagen, Transportwagen |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 17,04* | € 23,12* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 17,14* | € 23,23* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 17,29* | € 23,36* | | | | | | 36 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 17,48* | € 24,22* | | | | | 9 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 17,27* | € 25,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|