Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spraydosenhalter für Werkstattwagen, BxTxH 380 x 74 x 70 mm, schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spraydosenhalter für Werkstattwagen
Spraydosenhalter für Werkstattwagen
Artikel-Nr.:
     103-530466
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     81.083.000
EAN/GTIN:
     7612269053975
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen lista
werkstattwagen
Spraydosenhalter für Werkstattwagen, BxTxH 380 x 74 x 70 mm, schwarz.

Passend für LISTA-Werkstattwagen.

Breite x Tiefe x Höhe 380 x 74 x 70 mm, Stahlblech, schwarz pulverbeschichtet.
Weitere Informationen:
Breite:
380 mm
Tiefe:
74 mm
Höhe:
70 mm
Material:
Stahlblech
Farbe:
schwarz
Produkttyp:
Zubehör
Weitere Suchbegriffe: LISTA, 530466 49, Werkstattwagenzubehör, Werkstattwagenzubehöre, Zubehör, Zubehöre
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 17,04*
€ 23,12*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 17,14*
€ 23,23*
10 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 17,29*
€ 23,36*
Lager 103
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 17,48*
€ 24,22*
9 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 17,27*
€ 25,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.