Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollladenschrank,HxBxT 1950x1000x580mm,4xStahlboden,1 Schublade(n),Zyl.-Schl.,Sockel,Korpus RAL5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
177380
177380
Artikel-Nr.:
     711-177380
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     58.404.010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auszug Rollladenschrank
Auszug für Rollladenschrank
Rollladenschrank Auszugrahmen
Rollladenschrankauszug
Rollladenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1000 x 580 mm
  • Konstruktion aus Stahl
  • Rollladentür
  • 4 Ebene(n) mit Stahlboden
  • 2 Böden ausziehbar
  • Im Raster von 25 mm verstellbar
  • 1 Schublade(n)
  • Schubladen Höhe 1x95 mm
  • Traglast je Schublade 50 kg
  • Im Raster von 25 mm verstellbar
  • Traglast je Auszugsboden 50 kg
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • Unterbau Sockel
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5012 Lichtblau
  • Ebenen verzinkt/mit Pulverbeschichtung

Suchbegriffe:
Werkstattschrank, Rollladenschrank, Stahlblechschrank, Materialschrank, Systemschrank, Stahlschrank, Universalschrank, Rollladen-Schrank

Weitere Informationen:
Marke:
LISTA
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Werkstattschrank
Türtyp:
Rollladentür
Höhe:
1950 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
580 mm
Schrank Ausstattung:
Böden, Auszugböden, Schubladen
Böden / Ebenen Anzahl:
4 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Schubladen Anzahl:
1 Stück
Schubladen Anzahl x Höhe:
1x95 mm
Schubladentraglast:
50 kg
Traglast Auszug:
50 kg
Farbe Korpus:
blau // RAL5012
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Schließsystem:
Zylinderschloss
Unterbau:
Sockel
Material:
Stahl
Oberfläche Boden:
verzinkt/mit Pulverbeschichtung
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Höhenverstellraster Schublade:
25 mm
abschließbar:
ja
Mitteltrennwand:
nein
Gewicht:
74 kg
Weitere Suchbegriffe: Auszugboden Lagerregal, Lagerregalauszugboden, Querrollladenschrank, Rolladenschrank, Rollladenaufsatzschrank, Rollladenschrank, Vertikalrollladenschrank, rollladenschrank (bxtxh) 1000x580x1950mm, auszug rollladenschrank, lista rolladenschrank, Werkstattschrank, Stahlblechschrank, Materialschrank, Systemschrank, Stahlschrank, Universalschrank, Rollladen-Schrank
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.144,19*
€ 1.288,04*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.161,26*
€ 1.301,64*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.165,93*
€ 1.307,86*
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.205,99*
€ 1.356,26*
Lager 711
30 Tage
22
Frei Haus
ab € 1.895,72*
€ 2.106,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.106,78*
€ 2.507,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.081,28*
€ 2.476,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.995,27*
€ 2.374,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.945,96*
€ 2.315,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.895,72*
€ 2.255,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.