| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1713716-58.404.010 Herst.-Nr.: 58.404.010 EAN/GTIN: 4047417506196 |
| |
|
| | |
| Bezeichnung: Rollladenschrank, Breite mm: 1000, Tiefe mm: 580, Höhe mm: 1950, Lichte Höhe mm: 1635, Schliessung: KEY Lock, Anzahl Schubladen: 1 x 95, Anzahl Auszugböden: 2, Tragkraft Auszugböden kg: 50, Anzahl Verstellböden: 2, Tragkraft Verstellböden kg: 60, Farbe: Lichtblau RAL 5012 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Auszugboden Lagerregal, Lagerregalauszugboden, Querrollladenschrank, Rolladenschrank, Rollladenaufsatzschrank, Rollladenschrank, Vertikalrollladenschrank, rollladenschrank (bxtxh) 1000x580x1950mm, auszug rollladenschrank, lista rolladenschrank, Materialschrank, Stahlblechschrank, Stahlschrank, Universalschrank, Werkstattschrank, Systemschrank |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.150,04* | € 1.290,94* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.161,68* | € 1.304,57* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.163,77* | € 1.310,81* | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.210,80* | € 1.359,31* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.213,83* | € 1.369,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|