Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtfensterschrank,HxBxT 1950x1000x580mm,4xStahlboden,Key Lock,Sockel,Korpus RAL7035,Front RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
176071
176071
Artikel-Nr.:
     711-176071
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     60.333.020
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Sichtfensterschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1000 x 580 mm
  • Stahlkonstruktion
  • Stahlkonstruktion
  • Doppel-Flügeltür mit Sichtfenster
  • einschlagende Türen
  • Türöffnungswinkel 115 °
  • 4 Ebene(n) mit Stahlboden
  • Traglast je Ebene 60 kg
  • Im Raster von 25 mm verstellbar
  • verschließbar mit Key Lock
  • Unterbau Sockel
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Werkstattschrank, Stahlblechschrank, Materialschrank, Systemschrank, Stahlschrank, Universalschrank, Flügeltürschrank, Sichtfensterschrank

Weitere Informationen:
Marke:
LISTA
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Sichtfensterschrank
Türtyp:
Doppel-Flügeltür mit Sichtfenster
Höhe:
1950 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
580 mm
Schrank Ausstattung:
Böden
Ausstattung detailliert:
Böden
Böden / Ebenen Anzahl:
4 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Traglast Fachboden:
60 kg
elektrisch leitend:
nein
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
lichtgrau // RAL7035
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Schließsystem:
Key Lock
Unterbau:
Sockel
Material:
Stahl
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Oberfläche Boden:
verzinkt
Mitteltrennwand:
nein
Türöffnungswinkel:
115 °
abschließbar:
ja
fahrbar:
nein
Gewicht:
56 kg
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 744,09*
€ 835,84*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 746,42*
€ 835,85*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 747,47*
€ 836,06*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 751,74*
€ 840,90*
Lager 711
30 Tage
22
Frei Haus
ab € 1.264,85*
€ 1.413,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.413,69*
€ 1.682,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.402,11*
€ 1.668,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.346,73*
€ 1.602,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.309,97*
€ 1.558,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.264,85*
€ 1.505,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.