| |
|
| Artikel-Nr.: 1690S-8711560938 Herst.-Nr.: 60.333.020 EAN/GTIN: 4047417506585 |
| |
|
| | |
| Höchste Stabilität durch eine Gehäusetragkraft bis 500 kg. Hohe Traglasten: 60 kg oder 100 kg pro Verstellboden, 50 kg pro Schublade/Auszugbogen. Gehäuse mit schlag- und abriebfester Oberfläche. Flexible Ausstattungsmöglichkeiten, optionaler Einbau von Schubladen und Auszugböden für eine saubere und übersichtliche Lagerung von Kleinteilen (bei Schranktiefe 580 mm). mit Vollblech- oder Sichtfenstertüren (einschlagend, aus einem Stück gekantet) . Jederzeit anpassbar an neues Lagergut durch den flexiblen Ein- und Umbau von Schubladen, Auszugböden und Verstellböden im 25-mm-Raster · Schubladennutzbreite: 867 mm · Schubladennutztiefe: 459 mm · Schließart: Key Lock, Standard-Schliessung mit Wechselzylinder inkl. 2 Schlüsseln · Weitere technische Eigenschaften Ausführung: mit Sockel · Ausstattung: Sichtfenster-Flügeltüren aus UV-beständigem, bruchsicherem Acrylglas mit Scharnierlagerung, Öffnungswinkel ca. 115 Grad · Innenhöhe: 1835mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Sichtfenster-Flügeltürschrank, Sichtfenster-Schrank, Sichtfensterschrank, flügeltürenschrank hxbxt 1950 x 1000 x 580 mm, sichtfenster flügeltürschrank, drehtürenschrank lichtgrau, Flügeltürenschränke, Blechschrank |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 732,05* | € 829,65* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 748,59* | € 830,18* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 747,40* | € 830,19* | | | | Lager 1690 | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 747,66* | € 830,40* | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 758,07* | € 839,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|