Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasflaschenschrank,f. 3xØ 220mm Flasche,HxBxT 2150x1050x400mm,m. Dach,m. Sichtfenstertür,Stahl,RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
159954
159954
Artikel-Nr.:
     711-159954
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     C27-3307-B
EAN/GTIN:
     4260139979837
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckgasflaschenschrank
Flüssiggasflaschenschrank
Gasflaschen-Schrank
Gasflaschenschrank
Gasflaschenschrank
  • zur Lagerung im Freien
  • für 3 Gasflaschen mit Durchmesser 220 mm
  • Höhe x Breite x Tiefe 2150 x 1050 x 400 mm
  • 2 senk- und 2 waagerechte Schienen, 1 Spanngurt, Bohrungen in der Decke für Rohrdurchführungen
  • Be- und Entlüftung durch Öffnungen in der Tür und unter dem Dachüberstand
  • mit Dach
  • aus Edelstahl gegen Schlagschäden
  • mit Doppel-Flügeltür mit Sichtfenster
  • sicher verschließbar mit Zylinderschloss
  • aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • nach ASR A1.3 gekennzeichnet

Suchbegriffe:
Gasflaschen-Depot, Gasflaschen-Schrank, Gasflaschen-Container, Gasflaschen-Magazin, Flaschendepot, Gasflaschencontainer, Gasflaschenschrank, Gefahrstoffschrank, Gefahrstoff-Schrank

Weitere Informationen:
Marke:
Lacont
Gefahrstoff-Lagertyp:
Schrank
Containertyp:
Gasflaschenschrank
Lagerort:
im Freien
Gefahrstoffeignung:
Gase
Kapazität:
3 Gasflaschen
Kapazität Gasflaschen Ø 220 mm max.:
3 Stück
Höhe:
2150 mm
Breite:
1050 mm
Tiefe:
400 mm
Container Ausstattung:
2 senk- und 2 waagerechte Schienen, 1 Spanngurt, Bohrungen i
Boden Ausführung:
aus Edelstahl gegen Schlagschäden
Dach:
ja
Türtyp:
Doppel-Flügeltür mit Sichtfenster
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Isolierung:
nein
Be- und Entlüftung:
durch Öffnungen in der Tür und unter dem Dachüberstand
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
lichtgrau // RAL7035
Brandschutz:
nicht brandgeschützt
Zertifizierung ASR:
nach ASR A1.3 gekennzeichnet
Gewicht:
90 kg
Weitere Suchbegriffe: Propangasflaschenschrank, gasflaschenschrank lacont, druckgasflaschenschrank, Gasflaschen-Depot, Gasflaschen-Container, Gasflaschen-Magazin, Flaschendepot, Gasflaschencontainer, Gefahrstoffschrank, Gefahrstoff-Schrank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.234,82*
€ 2.497,23*
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.246,85*
€ 2.509,10*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.364,97*
€ 2.629,76*
Lager 711
63 Tage
15
Frei Haus
ab € 3.129,64*
€ 3.426,61*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.426,61*
€ 4.077,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.343,63*
€ 3.978,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.212,99*
€ 3.823,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.152,51*
€ 3.751,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.129,64*
€ 3.724,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.