Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRG 1050 TRG 1050 mit Glasausschnitt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRG 1050 TRG 1050 mit Glasausschnitt
TRG 1050 TRG 1050 mit Glasausschnitt
TRG 1050 TRG 1050 mit Glasausschnitt
TRG 1050 TRG 1050 mit Glasausschnitt
TRG 1050 TRG 1050 mit Glasausschnitt
TRG 1050 TRG 1050 mit Glasausschnitt
TRG 1050 TRG 1050 mit Glasausschnitt
Artikel-Nr.:
     302blb-5855334
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     C27-3307-B
EAN/GTIN:
     4260139979837
Suchbegriffe:
Druckgasflaschenschrank
Flüssiggasflaschenschrank
Gasflaschen-Schrank
Gasflaschenschrank
Druckgasflaschenschrank TRG-Zellen, Tür mit Plexiglasausschnitt • Korpus: Stahlblech, verzinkt, hoher Korrosionsschutz, pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau • Stahlblechtür: mit Plexiglasausschnitt, abschließbar mit Zylinderschloss • Dach: schräg nach vorn geneigt • Edelstahlboden: zur Vermeidung von Schlagschäden • Bohrungen in der Decke: für Rohrdurchführungen (Durchm. 25 mm) inkl. Blindstopfen • C-Schienen: 2 senkrechte auf der Rückwand, 2 waagerecht und höhenverstellbar für Armaturenmontage • Be- und Entlüftung: über Lüftungsöffnungen in der Tür und unter dem Dachüberstand • Anschluss: an eine bauseitige technische Entlüftung in der Schrankdecke vorbereitet (DN 80) • Kennzeichnung durch Warnsymbol nach ASR A1.3 Lieferung: Mit Flaschenhalter (Spanngurte) für Druckgasflaschen 50 Liter. Hinweis: Die TRG-Zellen sind konzipiert für die Lagerung von Druckgasflaschen nach TRGS 510 innerhalb und außerhalb von Gebäuden. Abhängig von der definierten Brandlast auch im Gebäude aufstellbar, siehe TRGS 510, DGUV und TRGS 526. Lagerung und Betrieb auch ohne die Einhaltung der Schutzbereiche nach TRGS 510.
Weitere Informationen:
Markenname:
LaCont
WGNr.:
303
Typ:
TRG 1050
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
C27-3307-B
Herstellername:
LaCont Umwelttechnik GmbH
Gewicht:
90 kg
Maße Außen B x T x H:
1050 x 400 x 2150 mm
Türausführung:
Doppelflügeltür
Anzahl Rohrdurchführungen:
8
Kapazität 50-Liter-Gasflaschen:
3
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Propangasflaschenschrank, gasflaschenschrank lacont, druckgasflaschenschrank, Gasflaschenlager, Stahlschrank, Gasflaschendepot, Schrank, Gasflaschenmagazin, 9900065726, 00065726
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.239,84*
€ 2.499,46*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.238,66*
€ 2.511,34*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.350,37*
€ 2.632,05*
17 Tage
22
Frei Haus
ab € 3.112,53*
€ 3.429,24*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.632,05*
€ 3.132,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.566,62*
€ 3.054,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.454,75*
€ 2.921,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.398,87*
€ 2.854,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.350,37*
€ 2.796,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.