Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900065726, TRG 1050 TRG 1050 mit Glasausschnitt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260B-1285221
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     C27-3307-B
EAN/GTIN:
     4260139979837
Suchbegriffe:
Druckgasflaschenschrank
Flüssiggasflaschenschrank
Gasflaschen-Schrank
Gasflaschenschrank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900065726, Druckgasflaschenschrank TRG-Zellen, Türen Stahlblech, RAL 7035 lichtgrau, mit Plexiglasausschnitt Die TRG-Zellen sind konzipiert sind für die Lagerung von Druckgasflaschen nach TRGS 510 innerhalb und außerhalb von Gebäuden. , Korpus: Stahlblech, verzinkt, hoher Korrosionsschutz, pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau , Türen: abschließbar mit Zylinderschloss , Abhängig von der definierten Brandlast auch im Gebäude aufstellbar, siehe TRGS 510, DGUV und TRGS 526 , Lagerung und Betrieb auch ohne die Einhaltung der Schutzbereiche nach TRGS 510 , Be- und Entlüftung über Lüftungsöffnungen in der Tür und unter dem Dachüberstand , Anschluss an eine bauseitige technische Entlüftung in der Schrankdecke vorbereitet (DN 80) , Dach schräg nach vorn geneigt , Edelstahlboden zur Vermeidung von Schlagschäden , Kennzeichnung durch Warnsymbol nach ASR A1.3 Ausstattung: , 2x senkrechte C-Schienen auf der Rückwand , 2x waagerechte C-Schienen für Armaturenmontage, höhenverstellbar , 1x Flaschenhalter (Spanngurte) für Druckgasflaschen 50 Liter , Bohrungen in der Decke für Rohrdurchführungen (Durchm. 25 mm) inkl. Blindstopfen, Fabrikat: LACONT
Weitere Informationen:
Typ:
TRG 1050
Außenmaße BxTxH:
1050x400x2150 mm
Türausführung:
Doppelflügeltür
Anzahl Rohrdurchführungen:
8
Kapazität 50-Liter-Gasflaschen:
3
Gewicht:
90 kg
Oberfläche:
RAL 7035 lichtgrau
Herstellerartikelnummer:
C27-3307-B
Herstellername:
LaCont Umwelttechnik GmbH
Markenname:
LaCont
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Propangasflaschenschrank, gasflaschenschrank lacont, druckgasflaschenschrank, 00065726, GASFLASCHENSCHRANK
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.239,84*
€ 2.499,46*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.238,66*
€ 2.511,34*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.350,37*
€ 2.632,05*
17 Tage
22
Frei Haus
ab € 3.112,53*
€ 3.429,24*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.499,46*
€ 2.974,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.437,37*
€ 2.900,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.329,39*
€ 2.771,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.274,58*
€ 2.706,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.239,84*
€ 2.665,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.