Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Auffangwanne,f. Kleingebinde,Auffangvol. 30l,HxBxT 155x805x405mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
159928
159928
Artikel-Nr.:
     711-159928
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     P70-2004-A
EAN/GTIN:
     4260281965511
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
PE-Auffangwanne
  • Geeignet für wassergefährdende und ätzende Stoffe
  • für Kleingebinde
  • Auffangvolumen 30 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 155 x 805 x 405 mm
  • Aus Polyethylen in schwarz
  • Behälter ohne Gitterrost

Suchbegriffe:
Auffangwanne, Auffangwanne aus Polyethylen, Auffangwanne für Kleingebinde, Schutzwanne

Weitere Informationen:
Marke:
Lacont
Gefahrstoff-Lagertyp:
Auffangwanne
Auffangwannentyp:
PE-Auffangwanne
Auffangvolumen:
30 l
Kapazität:
Kleingebinde
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende und ätzende Stoffe
Höhe:
155 mm
Breite:
805 mm
Tiefe:
405 mm
Material:
Polyethylen
Farbe:
schwarz
Auffangwanne Ausstattung:
keine
unterfahrbar:
nein
stapelbar:
nein
fahrbar:
nein
Gewicht:
3 kg
Weitere Suchbegriffe: Auffangwanne Kleingebinderegal, Fasswanne, auffangwanne kunststoff 30l, fasswanne, fasswanne gfk, Auffangwanne aus Polyethylen, Auffangwanne für Kleingebinde, Schutzwanne
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 76,14*
€ 103,55*
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 82,90*
€ 104,04*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 83,37*
€ 104,58*
12 Tage
15
€ 7,90*
ab € 87,56*
€ 109,29*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 137,73*
€ 169,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,03*
€ 201,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,24*
€ 197,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,81*
€ 186,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,91*
€ 178,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,73*
€ 163,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
P70-2009-A
ab € 211,34*
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
P70-2001-A
ab € 95,57*
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
P70-2029-A
ab € 279,75*
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
P70-2003-A
ab € 115,88*
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
P70-2005-A
ab € 122,78*
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
P70-2007-A
ab € 183,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.